オフィス家具/照明/清掃用品 :「マキタ ホース」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5 内径(Φmm)38 適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P) 品名集じん機用ホース
1本
4,798 税込5,278
当日出荷


セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル 適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷






電源(V)単相100 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別乾湿両用 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P) 品名集じん機用ノズル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷




一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2) 吐出水量(L/min)5.5 付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635 TKG品番9-1379-0501 TKG品番(2017)6-1236-0101
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)5(常用) 吐出圧力(MPa)6.7(最大許容8.5) 関連資料(1.7MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

MHW001GZ 充電式高圧洗浄機 マキタ 動画あり
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター 付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品 質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く 電源(V)直流36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520 常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0 機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部) 高圧ホース(m)5 充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分 バッテリー電圧(V)40※満充電時 吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0 防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56) 防塵・防滴ウェットガード(WG) 最高給水温度(℃)40 蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0 最大圧力(MPa)11.5 適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040 関連資料(4.08MB) 最大自吸力(m)1.0 最大吐出量(L/h)420 寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383 最大吐出水量(L/min)7.0 1充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に 吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 水量(L/min)最大:7【420L/H】 付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン トラスコ品番465-1766 周波数(Hz)50/60 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940 吸込全揚程(m)最高:1 水温(℃)許容:65以下
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。) 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)13 電源(V)単相100 消費電力(W)1250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453 コード長さ(m)5 常用吐出圧力(MPa)7 高圧ホース(m)5 最高許容圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)4.7 水温(℃)【許容】40以下 最大吐出水量(L/min)6.3
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚) 質量(kg)8.9(バッテリー含む) 電源(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146 清掃幅(集塵幅)(mm)318 吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85 集塵容量(L)5 騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67 連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分 連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1 連続使用時間(分)(パワフルモード)30 バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷