オフィス家具/照明/清掃用品 :「全閉式 工場扇」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)5.56 消費電力(W)【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz) モーター密閉 騒音値(dB)【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz) 風速(m/s)【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)4.4 消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数3 モーター密閉 騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz) 風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷