オフィス家具/照明/清掃用品 :「工場 箱」の検索結果
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状粉末(ピンク色)
液性弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ本体
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
入数(枚)10
シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)
粘着剤ポリブデン
有効成分ポリブデン
材質(リング)PE
1箱(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色灰
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
投入口がスイング式のゴミ箱です。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)約20
材質ポリプロピレン
色グレー
寸法(mm)295×295×460
フタの種類スイング式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。