オフィス家具/照明/清掃用品 :「玄関マット 会社」の検索結果
縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。
マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。
ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。
用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。
厚さ(mm)8
材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)
材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%
防炎性能試験番号E2190112
認定取得防炎認定
目付(g/m)3040
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。