使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
電源のないところでも使えて便利!
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDライト
明るさ切替え3段階
ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト
付属品USBケーブル1m
材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS
寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410
色白
質量(g)約117(電池含まず)
スイッチタッチ式
電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)
全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30
光源3W COBx1個
使用乾電池単3形乾電池x3(別売)
光色昼白色
調光方式3段階
取扱説明書(1.5MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。