オフィス家具/照明/清掃用品 :「洗剤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途トイレのタイル、便器などの汚れ落としに。 トラスコ品番166-2421 容量(mL)1000 標準使用量30ml
1本
449 税込494
欠品中

「シャインクリア バストイレ用中性洗剤」がパワーアップして新登場!。「洗浄」、「除菌」、「消臭」、「防汚」の4機能に「ウイルス除去」、「抗菌」、「防カビ」の3機能が追加。壁面密着泡でしっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」。緑茶エキス配合で、悪臭の元に作用。防汚成分配合で、表面をバリアコートして汚れの付着を抑える。抗菌成分配合で、表面をバリアコートして菌やカビの発生を予防する。シトラスミントの香り。
用途バスタブ(陶器製・樹脂製)洗浄、トイレ(便器、便座、便蓋、スイッチパネル等)洗浄・除菌 仕様●標準使用量(ml/m2):7●標準希釈倍率:原液使用 タイプ業務用 容量(L)4 液性中性 香りシトラスミント 使用場所トイレ
1個(4L)
2,698 税込2,968
当日出荷

洗浄力に優れた酸性タイプのトイレ用洗剤です。トイレのタイル、便器などの汚れ落としに。酸性タイプで汚れや黄ばみを除去します。
使用場所トイレ 商品タイプ業務用 トラスコ品番736-3575 液性酸性
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

スライドレバーによりハンドルの角度を設定
型式高速シャンプー洗剤タンク付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220 質量(kg)約27.5 電流(A)11.3 消費電力(W)1100 電源100V 50/60Hz コード長さ(m)13 ブラシサイズ(inch)12 パッドサイズ(inch)13
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

酸性タイプで汚れや黄ばみを確実に除去します。 標準使用量が5倍希釈のトイレ用洗剤です。
用途トイレのタイル、便器などの汚れ落とし用洗剤。 使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性酸性 種別液体
1本(500mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤の含みが良く便器を傷つけにくいスポンジタイプ。
用途トイレ用ブラシ 使用場所トイレ トラスコ品番480-4490 材質柄/ポリプロピレン(PP)、ヘッド/ナイロン不織布 厚さ(mm)スポンジ:最大35 全長(mm)415 アイボリー 質量(g)57
1本
449 税込494
当日出荷

強力に汚れを落としてトリプルバリアコート。 洗って流すだけで表面コート 防カビ 除菌 防汚
用途浴室の浴槽・床・壁・いすなどの洗浄 材質界面活性剤(2.5%アルキルグリコシド)、泡調整剤(ブチルジグリコール)、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤、pH調整剤 質量(g)587 シリーズバスボンくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×57×220 商品タイプ本体 効果防カビ・抗菌・防汚コート
1本
899 税込989
4日以内出荷

プロテックグラススクイジー(真鍮グリップ付) CONDOR(山崎産業) 動画あり
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム 種別本体
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容1L×15本 種別液体 容量(L)1 液性酸性 標準使用量5倍希釈(約6mL/平米) 使用場所トイレ
1箱(1L×15本)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

バスボンくん バリアコート剤入りトイレクリーナー 500ml CONDOR(山崎産業) 動画あり
トイレまるごとこれ一本!。傾斜面・フチ裏などに密着する泡で、しっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」。洗った後にバリアコート「防汚」「抗菌」「黒ズミ防止」。トイレの気になるニオイを「消臭」
用途便器内の洗浄、除菌、ウイルス除去、防汚、抗菌、黒ずみ防止、消臭、便座・床などの拭き掃除、除菌、ウイルス除去 成分界面活性剤(2.4%アルキルグルコシド)、泡調整剤、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤、pH調整剤 種別液体 容量(mL)500 質量(g)585 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×57×220 商品タイプ本体
1本
879 税込967
5日以内出荷

CONDOR(山崎産業)ナイス中性
環境に優しい中性タイプのトイレ用洗剤です。
用途トイレ用洗剤 使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性中性 質量(g)580
1箱(30本)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)木床用ワックス
白木の木目を損ねることなく表面を保護します。ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
用途木床用ワックス 液性アルカリ性 質量(kg)19.8 標準使用量約650m2/18L
1個(18L)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。作業性に優れ、塗布作業が容易です。ポリッシャーで磨くことにより深みのある光沢に仕上がります。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性アルカリ性 タイプ水性 適合床材:化学床、フローリング
1個(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)濃縮消臭液
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 質量(kg)20 希釈倍率10倍
1個(20kg)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

スタンダードタイプのワックス剥離剤です。樹脂皮膜への強力な浸透力でスピーディーに作業を行えます。
用途床用剥離剤 液性強アルカリ性 質量(kg)4.2 標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。 クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。 水溶性ですので火気に対して安全です。 特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。 埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。 液性弱アルカリ性 滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
1個(4L)ほか
7,398 税込8,138
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性アルカリ性 タイプ水性 標準使用量約1200m2/18L
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

コンビニや小規模店舗、病院施設などに最適。 洗剤の持ちが良い三層構造。アルコールを含んだ洗剤を少しずつ放出することで、広い面積を水拭きできます。除菌効果もあります。 メッシュパターンがゴミを強力にキャッチ。 使い切りタイプなのでいつも清潔。
材質PET、PP、PE、セルロース シートサイズ(mm)220×480
1袋(5枚)
479 税込527
当日出荷

化学床用樹脂ワックスのECOタイプです。 金属架橋剤の亜鉛を含んでいません。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性中性 タイプECO
1個(4L)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。生分解性に優れた原料を使用したフロアクリーナーです。
用途化学床等の表面洗浄 液性中性 トラスコ品番359-7580 質量(kg)4.2 標準使用量約50mL/m2(30~100倍希釈時)
1個(4L)
3,798 税込4,178
当日出荷

ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
種別本体 材質グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学床用樹脂ワックスのスタンダードタイプ。 少ない塗布回数でつややかな光沢と耐久性が得られます。
用途化学床材の表面保護および艶だし タイプスタンダード
1個(4L)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。
用途ワックスの洗浄に 液性アルカリ性 トラスコ品番359-7571 形状液体 質量(kg)4.2 標準使用量約50~100mL/m2(30倍希釈時) 商品タイプ業務用
1個(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

業界初、アレル物質抑制とシックスクール配慮の両方に対応。安心して使える樹脂ワックス。 速乾性があり、作業効率に優れます。
用途教室、廊下など樹脂塗装されたフローリング、化学床の表面保護、艶だし
1個(4L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌剤を配合しており、フロアを衛生的に管理できます。
用途床の洗浄用 液性アルカリ性 トラスコ品番356-8032 質量(kg)4.2 標準使用量約100mL/m2(20~100倍希釈時)
1個(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。
用途化学床材上のワックスの剥離に。 液性アルカリ性 トラスコ品番356-8075 質量(kg)4.2 標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
6,998 税込7,698
当日出荷

コーティングされていないフローリング用のワックスです。油性ワックス(油引き剤)の代替として使用できます。
トラスコ品番736-3869
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

CH560-200X-MB ハイパーアクア CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)ハイパーアクア
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に 液性強アルカリ性 トラスコ品番359-7598 材質水・メタ珪酸ナトリウム 質量(kg)20.5 標準使用量カーペット洗浄/300~500mL/m2(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150~250mL/m2(100倍希釈時)
1個(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

表面加工済みフローリングのホコリ止めです。
種別油性 質量(kg)19.8 標準使用量約12000m2/18L
1個(18L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。
材質ノンメタルアクリル系樹脂 質量(kg)4.3 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260 標準使用量10mL/m2 商品タイプ業務用
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。 水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だし タイプ高耐久・高光沢 標準使用量約1500m2/18L アズワン品番65-1920-79 商品タイプ業務用
1個(18L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

CH833-500X-MB パネル用洗浄スプレー CONDOR(山崎産業) 動画あり
アルカリ性のパネル用洗浄剤。 皮脂などの油汚れをよく落とします。
用途アクリルパネル・パーテーションの除菌洗浄 商品タイプ本体 液性アルカリ性 標準使用量原液使用 容量(mL)約500 アズワン品番65-2348-53
1箱(500mL×20本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。水拭き・から拭き兼用です。
用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。 種類フローリングモップ 仕様カラ拭き・水拭き 材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25%
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる、手洗い石鹸水です。2倍までの希釈使用が可能です。
用途トイレ・洗面所。 商品タイプ業務用 仕様香料入 トラスコ品番438-4172 質量(kg)4.2 種類カリウム石鹸 液色グリーン 液性アルカリ性 標準使用量原液から2倍の希釈液で使用
1個(4L)
2,598 税込2,858
当日出荷

環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。強力なはく離力でワックスをきれいにはがせます。
用途化学床材上のワックスのはく離に。 液性中性 トラスコ品番356-8091 質量(kg)4.2 標準使用量約200mL/m2(5倍希釈時)
1個(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる手洗い用石けん水です。 2倍までの希釈使用が可能です。
用途トイレ・洗面所。 液性アルカリ性 仕様香料入 トラスコ品番106-5246 種類カリウム石鹸 液色グリーン 標準使用量希釈倍率2倍 商品タイプ業務用
1箱(18L)
7,798 税込8,578
当日出荷

CH560-040X-MB ハイパーアクア4L CONDOR(山崎産業) 動画あり
CONDOR(山崎産業)ハイパーアクア4L
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。 無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に。 トラスコ品番336-6464 材質水・メタ珪酸ナトリウム 質量(kg)4.3 容量(L)4
1缶(4L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかり綺麗にかきとります。洗剤を使用しなくても水拭きだけで油分も除去でき、2度拭きいらずで効果的です。
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)