絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(7)
  • オーム電機(189)
  • 日動工業(179)
  • エスコ(78)
  • 日機(77)
  • GENTOS(75)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(69)
  • アイリスオーヤマ(56)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(51)
  • ELPA(47)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • LED LENSER(47)
  • DNライティング(43)
  • ハタヤリミテッド(38)
  • FENIX(フェニックス)(32)
  • 東芝ライテック(30)
  • 東京メタル(30)
  • ストリームライト(26)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(82)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(71)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「2色 LED」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W岩崎電気(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W岩崎電気
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDアイランプSP89W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP89W岩崎電気
37,980税込41,778
1個
当日出荷
長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
明るさ(W)89ビーム光束(Lm)12750材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色
LEDioc LEDアイランプ 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W岩崎電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E26定格電圧(V)100~242消費電力(W)11質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83
FLR40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FLR40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
材質【本体】ポリカーボネート、【口金】ポリカーボネート、真鍮質量(g)280タイプHf32形定格出力形種類40W、G13口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60Hz共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)166.6入力電流(A)0.077(200V時)関連資料(1.98MB)給電方式片側
Hf16W形 直管形LEDランプ 岩崎電気Hf16W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形定格出力形相当
FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL20W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数FL40形相当
T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当岩崎電気
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形高出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
小型LED投光器(14W) 岩崎電気小型LED投光器(14W)岩崎電気
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
グリーン購入法適合電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6電源タイプ電源直結式配光タイプ広角LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80ビームの開き(°)(1/10)146入力電圧100~240V対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)使用温度範囲(℃)-20~+35取付角度:エニーポジション(制限なし)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)質量(kg)1.3仕様電源ユニット内蔵形付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当岩崎電気
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角
小型LED投光器(33W) 岩崎電気小型LED投光器(33W)岩崎電気
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc  LEDアイランプSP128W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP128W岩崎電気
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート仕上/本体:白色塗装材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4明るさ(W)128口金E39全光束(Lm)25500ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)17500色温度(K)5000最大光度(cd)8200エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6使用場所屋内専用光色昼白色電球の種類LED
T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当岩崎電気
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形定格出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2650定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)196.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.070給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当岩崎電気
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
T8直管LEDランプ FL20形 高効率 岩崎電気T8直管LEDランプ FL20形 高効率岩崎電気
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)給電方式片側ワット数20W G13口金回転式
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP岩崎電気
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420
FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形高出力形相当
電源内蔵形直管LEDランプ 岩崎電気電源内蔵形直管LEDランプ岩崎電気
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当)岩崎電気
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。消費電力(W)(200V時)116全光束(Lm)20400ビームの開き(°)(1/2)110平均演色評価数(Ra)70光源寿命【LED】60000時間光色昼白色直径×高さ(mm)245×300電源ユニット銅鉄式
LED投光器(広角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)岩崎電気
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)90平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器(中角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)岩崎電気
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)62平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中狭角タイプ岩崎電気
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ岩崎電気
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ岩崎電気
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 狭角タイプ岩崎電気
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2光束(Lm)器具:67000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率 岩崎電気T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率岩崎電気
4,498税込4,948
1本
欠品中
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)給電方式片側ワット数16W G13口金回転式
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 狭角タイプ岩崎電気
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 高演色形岩崎電気
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)80仕上オフホワイト保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 中角タイプ岩崎電気
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)12材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ岩崎電気
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8光束(Lm)器具:70000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 広角タイプ岩崎電気
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.2光束(Lm)器具:71000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ岩崎電気
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中狭角タイプ岩崎電気
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2光束(Lm)器具:67000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当岩崎電気
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)940定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)18(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)342光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:5200グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ中角
LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉 岩崎電気LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉岩崎電気
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立本体も光源色も選べる2色自然な光の広がりと選べる光色幅広い温度に対応する屋内外兼用形金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)長寿命 低誘虫
質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)10.5定格周波数(Hz)50/60本体ガラス繊維入りポリカーボネート相関色温度(K)2700全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100~242ビームの開き(°)105(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)1100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076光度(cd)最大:550グリーン購入法適合ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応岩崎電気
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)15.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形 岩崎電気LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形岩崎電気
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260色温度(K)4000光色白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2000電球の種類LED