材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
色電球色
質量(g)525
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8
口金E39
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9500
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.2、200V:140.9、242V:140.1
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数60
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-25~40
消費電力(W)(100V)68.7/(200V)67.4/(242V)67.8
定格電圧(V)171
口金E39
全光束(Lm)9000
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
色温度(K)2100
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0/(200V)133.5/(242V)132.7
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9600
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6650
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)2850
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.5(200V)、155.8(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)525
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数60
高天井用(屋内専用)
用途高天井
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
定格電圧(V)100/200/242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)70
W数(W)60
エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1
点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10350
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)7150
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)99×260
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
点灯方向水平点灯
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明
トラスコ品番208-3632
材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
全長(mm)157
使用温度範囲(℃)-20~35
電源(V)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体黒色
ビームの開き(°)【1/2】105
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)1200
電球白熱電球135W相当
色温度(K)5000
最大光度(cd)600
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08
色(本体)黒
外径(mm)120
明るさ(Lm)1600
明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.38円
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)99×260
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)66(200V/220V)
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10000
入力電圧(V)200~220
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)7000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)3400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V)
入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数66W〈E39口金〉
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
垂直点灯(水平取付け不可)
用途街路灯
質量(g)240
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)53.5、(200V時)53、(242V時)53.5
口金E39
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8000
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)149.5、(200V時)150.9、(242V時)149.5
光色昼白色
電球の種類LED
ワット数48
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉
材質(本体)PBT-GF30%
周波数50/60Hz共用
消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25
材質(グローブ)ポリカーボネート
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)1010
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電圧(V)100~242対応
仕様アイエリアライト:H801
口金E39
電球の種類LED
グリーン購入法適合
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9
口金E39
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)8500
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1
点灯方向水平点灯
電球の種類LED
ワット数62W〈E39口金〉
電源ユニットH741
1個
¥43,980
税込¥48,378
90日以内出荷
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224
ワット数50W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)890
点灯方向水平点灯
電源ユニットH741
口金E39
電球の種類LED
質量(g)1450
種類SS用
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)127(100V)、122(200V)、121(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.9(200V)、149.3(242V)、150(100V)
光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥44,980
税込¥49,478
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)137
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
ワット数48W
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)163、(200V)160、(242V)159.6
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率75%)
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1
光束(Lm)器具:8000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥559,800
税込¥615,780
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)163、(200V)160、(242V)159.6
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率75%)
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)42.9、(200V)43.7、(242V)43.8
光束(Lm)器具:7000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥559,800
税込¥615,780
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)163、(200V)160、(242V)159.6
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率75%)
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1
光束(Lm)器具:8000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥559,800
税込¥615,780
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)165、(200V/242V)161
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)86
平均演色評価数(Ra)70
仕上グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)116.9、(200V/242V)119.8
光束(Lm)器具:19300
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様電源ユニット別置形
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V)
入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)(1/10)60
保護等級IP43
使用場所屋外・屋内
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋外・屋内
保護等級IP43
消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
ビームの開き(°)(1/10)30
入力電圧(V)100/200~242
周波数(Hz)50/60共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
色グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
質量(kg)6.5
仕様電源ユニット別置形
仕様電源ユニット別置形
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V)
入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)(1/10)86
保護等級IP43
使用場所屋外・屋内
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)-5~+35
入力電圧(V)200~220
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
特殊用途防水
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4
光束(Lm)器具:68100
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)116.5
光束(Lm)器具:71200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)22
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.0
光束(Lm)器具:70300
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.0
光束(Lm)器具:70300
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4
光束(Lm)器具:68100
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)16.3
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)400~460対応
ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2
光束(Lm)器具:77800
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥419,800
税込¥461,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)25
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)116.5
光束(Lm)器具:71200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)16.3
材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)400~460対応
ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.7
光束(Lm)器具:69700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥419,800
税込¥461,780
92日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。