強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)首振:97、直:113
防塵防水性能IP65
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:38
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)25
3段階の明るさを選択でき、ライトの向きをを90°まで無段階で変更可能なツイスト首振り機能で自由な角度で照らせます。
内蔵充電式(充電は直接電池にマイクロUSBケーブルを差し込んで充電)および乾電池(別売)でも使用可能です。
底に磁石が付いており、ハンズフリーでの使用時に便利です。
仕様(コード番号)431933
材質超硬アルミニウム合金ボディ
質量(g)約80(電池含む)
電源14500Li-ion 3.7V 750mAh充電池(内蔵)または単3乾電池×1本(別売)
保護等級IP65
機能白色光+UVブラックライト(波長395nm)、ストロボ点滅、SOS点滅、明るさ3段階切替
色(本体)ブラック
アズワン品番4-2813-03
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)(充電池使用時)100・250・700、(乾電池使用時)40・70・140
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
超高輝度900LM
160°可動式ヘッド
フォーカス機能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
明るさ(Lm)900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間)
付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質超硬アルミ合金ボディ
色黒
質量(g)242(内蔵電池含む)
モード切替明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高)
防塵防水性能IP65
落下距離(m)2
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
充電方式電池ホルダー直接USB差込充電
光度(cd)7000
照射距離(m)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×53
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単脱着で手持ちライトにも
200°可動式ヘッド
リチウムイオン充電池内蔵。
単3電池×1本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】
付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書
材質超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)92
色黒
質量(g)88(内蔵電池含む)
防塵防水性能IP65
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
光度(cd)2000
直径(mm)頭部:25、後部:23
照射距離(m)90
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。