上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)600
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)750
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
付属品スパナ
材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約18.3
色木目
奥行(mm)天板:550
使用工具プラスドライバー、 手袋
耐荷重(kg)40
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×550×700(天板を広げた時)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)1170
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品スパナ
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色薄い木目
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)1170
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。
ワゴンとしての収納も十分です。
中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。
キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
高さ(mm)700
幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時)
奥行(mm)600
質量(kg)約32
総耐荷重(kg)40
材質木製(パーティクルボード)
保証期間初期不良のみ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。