オフィス家具/照明/清掃用品 :「組み立て 棚 アルミ」の検索結果
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
2cm刻みで5段階の高さ調整が可能です。
前面に4段階の角度調整が可能なので、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
手で簡単に操作できるストッパー付きで、ネジなどで固定する必要はありません。
材質天板:木製(MDF)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム、ABS
高さ(mm)240~320
奥行(mm)330
間口(mm)600
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×240~320
色(天板)木目
天板厚さ(mm)9
色(フレーム)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×330
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。