絞り込み
ブランド
  • TMC
  • モノタロウ(459)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,456)
  • イトーキ(10,709)
  • エスコ(3,429)
  • アイリスオーヤマ(1,661)
  • ナイキ(1,396)
  • CONDOR(山崎産業)(1,355)
  • TRUSCO(1,273)
  • テラモト(1,264)
  • LION (ライオン事務器)(1,256)
  • コクヨ(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • YAMAZEN(山善)(920)
  • オーム電機(919)
  • プラス[家具](906)
  • 内田洋行(823)
  • アイリスチトセ(823)
  • ケルヒャー(815)
  • ホームテイスト(808)
  • 山崎実業(749)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COB LEDライト TMCCOB LEDライトTMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
ワークライト TMCワークライトTMC
4,798税込5,278
1台
当日出荷
前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など材質ABS/PC/アルミ消費電力(W)10本体寸法(mm)132×96×32.5本体質量(g)240色温度(K)3000~7000充電時間(時間)6電源タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP44使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など明るさ(Lm)最大:1000使用時間(時間)2~5使用可能回数500電球の種類LED入力ポートTYPE-C
LEDバルブライト TMCLEDバルブライトTMC(1件のレビュー)
599税込659
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類LED使用電池LR-44×3個(別売)光束(Lm)15材質アルミ・シリコン質量(g)28寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21連続点灯時間(時間)2.5
セフティバックライト TMCセフティバックライトTMC
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
ヘルメットに取り付けて、LEDが後方の安全を確保します 赤色に光るLEDが夜間時の存在を明確にします 付属のマジックテープシールで取り付け簡単
用途交通整理や夜間作業に電球の種類LED材質ナイロン繊維質量(g)35機能点灯/早点滅/遅点滅使用電源CR2025×2個使用(お試し電池付)使用電池CR2025×2個(付属)LED赤色電源タイプ電池式寸法(高さH×幅W)(mm)308×25耐水性生活防水防水仕様生活防水連続点灯時間(時間)約8最大点灯時間約8時間