オフィス家具/照明/清掃用品 :「壁 棚 取り付け」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール 質量(kg)5.35 ブラック 耐荷重(kg)7未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

バウヒュッテベッドデスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。人をダメにするベッド専用デスクベッドの足元にPCモニターを設置できるゲーミングデスクです。使用しているベッドに合わせて、天板の高さを調節できます。コンセプト【お布団から抜け出せない、全ての廃ゲーマーに捧ぐ。】「ベッドから出たくない」「お布団に引きこもって、丸一日ゲームだけしていたい」そんな廃ゲーマー達の願いを叶えるドリームベッドが構築できる、ベッド専用ゲーミングデスクです。足元にPCを常設して一日中ゲームを楽しんだり、特製の「カップ麺ホルダー」を活用してベッドに居ながらにして小腹を満たすことも可能です。バウヒュッテのベッド家具シリーズでは「ベッドの上で生活を完結させる」というコンセプトを追求していきます。ベッドで寝ながらゲームしようベッドの足元にPCモニターを設置することができます。デュアルモニターにも対応するサイズ設計です。※デスクトップPCを設置する際は、転倒・落下にご注意ください。※天板の奥側に荷重が偏ると、後方へデスクが転倒する可能性があります。ベッドと壁の間に挟むようにして、壁際にデスクを設置することを推奨します。ベッドの上で生活しようベッドでの生活を豊かにするためには、「食」の充実も欠かせません。食べかけのカップ麺も安定して置くことができる、専用のホルダーを付属しました。別売りの「エナジーワゴン」「ハンガーラックテーブル(開発中)」などをベッド周りに追加すれば、さらに居住性を高めることが可能です。高さ調節(昇降機能)天板は、58.5~85cm(26.5cm幅)の範囲で昇降可能。使用しているベッドの高さや環境に合わせて、使いやすい高さに設定できます。足元で邪魔にならないベッドの足元に常設することを想定したコの字形状。就寝(寝姿勢)時も足がぶつかりにくい設計です。スタイル別の活用方ベッドの上でくつろぎながら、お好みのスタイルでゲームをすることが可能です。ベッドに腰掛けて・クッション(ゲーミングソファ)にもたれて・ごろごろ寝転んでカップ麺ホルダークランプ式で後付けできる、カップ麺ホルダーが付属。食べかけのカップ麺を、最大2個まで設置可能。倒して布団にこぼすリスクに怯えることなく、しっかり腹ごしらえできます。ハンギングバー別売のヘッドホンハンガー、S字フックなどを引っ掛けることができます。ヘッドホンハンガーにゴミ袋を掛けるのもおすすめ。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。クロスバーデスクの横揺れを抑えるため、背面にクロスバーを取り付けています。アジャスター脚部底部に、安定した設置を可能にするアジャスターが付属。※転倒リスクを考慮し、本製品にキャスターは付属しません。ベッドの足元に固定してください。補強フレーム天板裏に、横揺れを抑える補強フレームを採用。足元で邪魔にならないよう配置しています。パンチングプレート磁石や結束バンドを用いて、電源タップなどを固定可能です。シングルベッドサイズシングルベッドの脚部に干渉することなく設置できます。※事前にベッドのフレームサイズをご確認ください。
幅(mm)1200 質量(kg)13.8 ブラック 高さ(mm)635(635-900) 奥行(mm)500 耐荷重(kg)40未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カップホルダー:216×146×70 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷