オフィス家具/照明/清掃用品 :「エーテル」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm)203×124×254 使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g 関連資料(1.0MB)
1個(4kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。 冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。 蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤 形状液体 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290 使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

212340 マイソフトコンク ニイタカ 動画あり
4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。
液性中性 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm)210×165×140 使用量水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g
1箱(1kg×4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。 洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。 液性アルカリ性 商品タイプ詰替用 成分界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
1個(5kg)
3,500 税込3,850
当日出荷

優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。 洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。 除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。 中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。 しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。 洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ詰め替え用 液性中性 成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤 寸法(mm)203×124×254 使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g
1個(4kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

洗浄力、仕上がり、乾きの速さ、すべてを高いレベルで満足させるガラス専用の洗浄剤です。
用途ガラス用洗浄剤。 使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤 寸法(mm)203×124×273 関連資料(0.5MB)
1個(4kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

刺激臭が少なく、トイレの黄ばみや尿石をきれいに溶解、除去します。
用途トイレ用洗浄剤。 使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性酸性 成分塩酸(9.7%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 寸法(mm)直径68×219
1個(500mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニイタカマイソフト
一度に多くの食器を洗う場合におすすめです。
使用場所厨房 液性中性 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 寸法(mm)203×124×254 使用量水40Lに原液60~120g
1個(4kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

マイルド洗剤の手に優しい特長と高濃度洗剤の優れた経済性をあわせ持つ洗剤です。
液性中性 成分界面活性剤(アルカンスルホ塩酸・アルキルエーテル硫酸エステル塩・脂肪酸アルカノールアシド)安定化剤 寸法(mm)206×132×290 使用量水40Lに原液15gまたは水1Lに4倍希釈液1.5g
1個(5kg)
3,698 税込4,068
当日出荷

高いウイルス除去効果。エンベロープウイルスに対して99.99%の除去率※を示します。* すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。広い用途で使えます。ダスターに吹き付けて拭き掃除の他に、スプレー消臭もできる。様々なところに使えます。厨房・店舗内の各所にお使いいただけます。
用途シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去。テーブル、イスの洗浄・除菌・ウイルス除去。衣類・布製品・空間の除菌消臭 成分界面活性剤(0.3%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、両性イオン系)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、抗菌剤、安定化剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

手洗いと同時に殺菌、消毒。 殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合 逆性石けんを配合していますので、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。 経済的な高濃度タイプ 10~20倍にうすめて使用できますので、とても経済的です。 石けんカスが付きにくい 石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。手洗い設備に石けんカスが付着しにくく清掃がラクになります。
用途殺菌・消毒用手洗い剤
1ケース(250g×4袋)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄と除菌が一度にできる優れた除菌洗浄剤です。
用途除菌洗浄剤(非塩素系) 商品タイプ詰替え用 成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤 液性中性 使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して10g 効果除菌
1個(20kg)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合。逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手肌にやさしい。洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。石けんカスがつきにくい。石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。
用途手指の洗浄・消毒 成分アルキルグリコシドグリセリンラウリルジメチルアミンオキシド液エデト酸塩POEラウリルエーテルヘチマエキス-1無水エタノールpH調整剤青色1号黄色4号 液性弱酸性 香り無香タイプ 有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(5kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

紙ラベルの上から塗っておくと軽い力でラベルがはがせます。中性タイプで安全に使用できますので、食品工場にお勧めです。危険物に該当しません。
用途コンテナ容器に貼り付けられたシール・ラベルの剥離。コンテナ容器の粘着シール・ラベルの剥離に。 トラスコ品番819-5408 幅(mm)206 乳白 容量(mL)5000 高さ(mm)290 使用温度範囲(℃)25 奥行(mm)132 容量(kg)5 主成分グリコールエーテル、界面活性剤 塗布方法ブラシ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

パウチタイプは、ゴミを排出を軽減し、倉庫スペースも省スペースで活用できます。 高濃度台所洗剤6~15倍にうすめて使用できます。 泡立ちがよく、手肌に優しいのが特徴です。
使用場所キッチン 商品タイプつめかえ用 液性中性 成分界面活性剤(40%アルファオレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、アルキングルカミド、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤 タイプ液体 使用の目安水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g
1パック(750g×4個)
3,298 税込3,628
当日出荷