こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。
洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。
液性アルカリ性
商品タイプ詰替用
成分界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
1個(5kg)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤
寸法(mm)203×124×254
使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g
関連資料(1.0MB)
1個(4kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
関連資料(0.3MB)
塩素系の除菌・漂白剤です。まな板の黄ばみ汚れに効果を発揮します。
用途油汚れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌に。
トラスコ品番819-4081
材質次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6%)、界面活性剤、水酸化ナトリウム
幅(mm)206
高さ(mm)290
奥行(mm)132
容量(L)5.5
容量(kg)5.5
使用の目安ふきんの漂白時:水10Lに対し原液60mlまな板の漂白時:水10Lに対し、原液100ml
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
直接塗りつけるだけで、汚れやカビに密着し、洗浄と除菌ができるジェル状洗浄剤です。特に、たんぱく質汚れに効果があります。蛋白質汚れや油汚れ、ヌメリ、黒ずみ、カビまでどんどん分解・除去。除菌・除臭も同時にOK。
用途コンベヤベルト・ハム製造用リテナー・コンテナ・壁などの洗浄・除菌に。
トラスコ品番819-5405
幅(mm)195
高さ(mm)292
奥行(mm)130
容量(kg)5.5
容量(g)5500
主成分アルカリ剤、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤
1箱(3個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。