2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します。作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです。高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます。
トラスコ品番428-3298 材質アルミ合金 全長(mm)140 外径(Φmm)11~13.5 色(本体) 明るさ(Lm)200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°
付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個 質量(g)約350(専用充電池含む) 電源専用リチウムイオン充電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59 ヘッド径(Φmm)Φ38 充電時間約5時間(アダプターにより異なる) 連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間 防塵防水性能IP66 照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節) 照射距離(m)【最大時】197 照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
1個
12,900 税込14,190
3日以内出荷