特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED 付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm)Φ16.5/14.8×164 ブラック・グリーン 質量(g)47.2(電池除) 等級CE、RoHS 電源充電式 使用温度(℃)-10~40 防塵防水性能IPX4 材質(ボディ)アルミニウム 充電時間(時間)約2.5 モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF 明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150 照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード) 点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間 耐衝撃IK07 充放電回数(回)約500 最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64 照射角度(°)<トップライト>20 USBMicro-B USB
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
材質アルミニウム ブラック、グリーン 質量(g)700 使用電池単三乾電池 防塵防水性能IP64 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)2800 電球の種類LED
1本
30,980 税込34,078
8日以内出荷

引き出し内の整理整頓に便利な仕切り板。
質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×350×40 適合品番91B・91P・92KM G・94N・94N/KM・97N・97N/KM・97H/8・97H/KM・920・922N
1個
8,198 税込9,018
90日以内出荷

様々なレイアウトに対応可能です。
用途可変式引き出し内の整理 セット内容フロントパネル(亜鉛メッキ)1枚\リアパネル(亜鉛メッキ)1枚、仕切りパネル3枚 質量(g)958 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×20 適合品番TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO、WB 625、WB 621、 93 TOP BOX、612 ST 仕切り2/3
1個
7,198 税込7,918
90日以内出荷

柔らかい質感のジャガードタオル生地にボリュームがあり、吸水性と耐久性に優れています糸自体を染めてから織り上げているため、後染めのものに比べ色落ちしにくくなっています汗をぬぐうスポーツシーンやデイリーユースにおすすめ。
用途柔らかく吸水性の高いコットンフェイスタオル 種別フェイスタオル 寸法(mm)340×780 質量(g)126 混率(%)綿100
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)2014 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)115×310×300
1個
11,980 税込13,178
90日以内出荷

柔らかい質感のジャガードタオル生地にボリュームがあり、吸水性と耐久性に優れています糸自体を染めてから織り上げているため、後染めのものに比べ色落ちしにくくなっています汗をぬぐうスポーツシーンやデイリーユースにおすすめ。
用途柔らかく吸水性の高いコットンハンドタオル 種別ハンドタオル 寸法(mm)250×250 質量(g)33 混率(%)綿100
1枚
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)