オフィス家具/照明/清掃用品 :「コンクリート用ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります) 仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯 セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約775 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135 電源コード(m)約3 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 センサー角度調整(°)約180(右90、左90) 明るさ(Lm)3000 灯数3 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12 電球の種類LED
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。
用途夜間の照明や防犯に 付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書 寸法(mm)145×55×105 質量(g)150 全光束(Lm)150 センサー感知方式人感(赤外線) 点灯方式1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯 使用推奨温度範囲(℃)-10~40 設置方式ビス止め 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)600 点灯時間約25秒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯する高出力のソーラー充電式センサーライトです。 シーンに合わせて3種類のモード設定が可能 屋外に設置できる防雨仕様です。
用途夜間の照明や防犯に 付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、1セットは予備です。 寸法(mm)210×70×70 質量(g)230 全光束(Lm)500 センサー感知方式人感(赤外線) 使用推奨温度範囲(℃)0~40 設置方式ビス止め 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1800 点灯時間約30秒・約60秒
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式のセンサーライトです。 シーンに合わせて3種類のモード設定が可能 屋外に設置できる防雨仕様です。土に挿して使用が可能です。
仕様●寸法(mm):145×105×100●質量(g):260●電源タイプ:ソーラー充電式●バッテリー容量(mAh):1200●センサー感知方式:人感(赤外線)●設置方式:ビス止め・土に挿す●全光束(Lm):300●使用推奨温度範囲(℃):-10~40●点灯時時間(秒):約20●点灯モード●▼1.夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯●▼2.夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯●▼3.夜間に低輝度点灯●付属品:取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書 アズワン品番67-4921-36
1個
1,998 税込2,198
53日以内出荷