冷暖房・換気設備・忌避剤 (4) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: タイムリーすべて解除
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル タイムリー 当日出荷
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。
こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。
microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。
使用例
・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン
・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン
※USBケーブルは付属しません。
※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g) 7 電流(A) 0.05 電圧(V) DC5 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 騒音値(dB) 28 コネクタ microUSB(メス) ケーブル長(mm) USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 20×20×10 軸受種類 Long Life Bearing 最大風量(CFM) 1.05 商品タイプ 扇風機
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル タイムリー 予約販売
便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g) 224 外形寸法(mm) 80×80×25 電流(A) 0.30 x 2 電圧(V) 5 回転数(min-1 [r.p.m]) 2700 騒音値(dB) 27 / 1 FAN ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 34/ 1 FAN 商品タイプ 扇風機
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル タイムリー (1件のレビュー) 当日出荷
四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。
本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。
USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。
(使用例)
HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる)
ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く)
通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる)
DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g) 305 外形寸法(mm) 129×129×53 電圧(V) DC5 回転数(min-1 [r.p.m]) 約1500~約1850 消費電流(A) 約0.26~約0.32 ケーブル長(cm) USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有) 最大風量(CFM) 57~70.35 商品タイプ 扇風機
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー (2件のレビュー) 当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様 ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A) 0.34 電圧(V) 5 騒音値(dB) 32 回転数 1600 rpm ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 75 商品タイプ 扇風機
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
中パネル球 ノーブランド 税込 ¥ 208 ¥ 189 バスケットへ