商品豆知識
約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20
セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書
材質aluminum
色グレイ
最大消費電力(W)10
バッテリー容量(mAh)1,000
回転速度10,000~20,000rpm
グリーン購入法適合
入力電圧電流5V/2.0A
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。