材質本体:スチール(粉体塗装)、 マット:合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×85×105
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
サイドラックには帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、ディスプレイ棚としてもお使いいただけます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。
材質ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×400×1500
収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着
総耐荷重(kg)40
1台
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。
材質ハンガーパイプ:スチール(粉耐塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)6.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1512
収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着
総耐荷重(kg)25
1台
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)1100~1900×330×95
耐荷重(kg)15~35
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌々日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)750~1150×330×95
耐荷重(kg)30~45
1個(1個)
¥4,735
税込¥5,209
翌々日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)
質量(kg)3
耐荷重(kg)20~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95
取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
¥4,740
税込¥5,214
翌々日出荷
棚のスペースを有効活用でき、食器の出し入れもスムーズです。
棚板に掛ければ小物の収納にも活用できます。
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)400×185×90(H)mm
耐荷重(kg)2
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
上下兼用
棚板6枚付
下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-10MB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1030●内寸法:275(W)×449(D)×976(H)mm●重量(kg):43.7●カラー:ホワイト●本体材質:スチール●耐荷重:23kg/段
アズワン品番68-1873-85
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
吸盤または直径40mmまでのパイプに直接取り付けできます。
小物などの収納・整理に便利です。
仕様吸盤付
材質ポリウレタン、ポリエステル
寸法(mm)300×130×340
色白
耐荷重(kg)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
汚れ、サビに強い。しっかりとしたフレーム構造。底面のキズを防ぐゴム脚付き。ボトルを3本収納。インテリア性を追求した洗練されたデザインと高い収能力が多様化する浴室空間をスタイリッシュにコーディネートします。さまざまな浴室になじむスタイリング&カラーと、小物類をひとまとめに出来る高い収納性を兼備。浴室空間における多様なお客様のニーズに対応します。
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)
質量(kg)1
耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23
パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×800
耐荷重(kg)30
仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付
質量(kg)11.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×283×688
ロック鍵(2本付)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×800
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)570×283×688
1個
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売)
材質SPCC
質量(kg)42
色ホワイト
棚段数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340
アズワン品番64-7967-22
設置形態上置き・下置き両用
鍵ダイヤル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥151,000
税込¥166,100
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。