商品豆知識
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12
電球の種類LED
電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)
発光色赤
エスコ品番EA758ZE-1
LED5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
口金F6
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-74
寸法(mm)Φ5.3×16以下
電流(mA)25
1パック(5個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
口金F6
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-75
寸法(mm)Φ5.3×16以下
電流(mA)40
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
口金F5
電圧(V)14
エスコ品番EA758ZA-73
寸法(mm)Φ5.3×16以下
電流(mA)50
1パック(5個)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。
窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
仕様●サイズ:55×95×6(厚み)mm●表示部:42×64mm●リング内径:25mm●材質:タグ:プラスチックリング:スチール●カラー:黒
材質PE
色黒
寸法(縦×横)(mm)95×55
アズワン品番65-2294-63
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
アズワン品番65-9277-50
1箱(10個)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール
色黄
表示部42×64
リング内径(Φmm)25
サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール
色青
表示部42×64
リング内径(Φmm)25
サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール
色赤
表示部42×64
リング内径(Φmm)25
サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本
アズワン品番65-9314-96
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
アズワン品番65-9277-53
1箱(10個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-55
1箱(10個)
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48
電圧(V)24
消費電力(W)10
入数(個)5
湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM
質量(kg)約12.2
タンク容量(L)2.7
コード長さ(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21
首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)
寿命フィルター:約2年
適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)
連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)
動作温度(℃)5~35
運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音
サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)
切タイマー2・4・8(時間)
1台
¥43,900
税込¥48,290
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-57
1箱(10個)
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-56
1箱(10個)
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
バッテリー残量表示機能付
ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)
質量(g)878(電池含む)
電球の種類LED
明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード)
エスコ品番EA758CV-46B
材質エラストマー、タフポリカーボネート
寸法(mm)Φ96.5×184
電源単1電池×3本(別売)
保護等級IPX7
光源白色LED4個、赤色LED球1個
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
耐衝撃性2m
防水仕様IPX7
最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)
質量(kg)0.46
電源DC10V~60V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球5灯(白・青)
アズワン品番64-2270-89
取付ねじサイズM10
入数2個
明るさ(Lm)600
1セット(2個)
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48
消費電力(W)5
入数(個)5
キャスター・ストッパー付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:樹脂成型天板
色ライトグレー
材質(キャスター)ナイロン
グリーンマーク認定
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に
アズワン品番65-3893-38
1台
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-14
質量(kg)6.4
種類分別用
段数3段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×825
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本
アズワン品番65-3893-39
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-15
質量(kg)8.4
種類分別用
段数4段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×1070
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×1070
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
アジャスター付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:スチール・メラミン化粧板
質量(kg)27.5
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720
引出し内寸法(mm)上段:317×430×81 中段:317×540×265 下段:317×540×265
天板厚さ(mm)30
引出し耐荷重(kg)上段:1.5 中段:30 下段:30
グリーンマーク認定
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
寸法(mm)133×88×118(H)
質量(kg)1.5
電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)5
アズワン品番65-2108-20
1台
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能
アズワン品番65-9276-98
関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.27MB) RoHS(0.26MB)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
電圧(V)18
保護等級IPX5
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)610~970
品名コロコロフロアクリン
テープ幅(mm)160(×30周巻)
メーカーニトムズ
アズワン品番64-7948-07
粘着タイプ特殊すじ塗り粘着
適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
容量(mL)480
アズワン品番65-2242-91
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-11
寸法(mm)127×68
表示もえるゴミ
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)
質量(kg)1.2
色イエロー
使用電池リチウムイオン電池
照射モード強、弱、点滅
充電時間(時間)5
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)強:1700/弱:380
防水性IP67(水深1m:30分)
照射距離(m)強:520/弱:245
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)
連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-13
寸法(mm)127×68
表示ペットボトル
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。