オフィス家具/照明/清掃用品 :「usbスイッチ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)590(充電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強 充電時間(時間)5 耐衝撃性1m サイズ(mm)60×266 明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450 防水性IPX7 照射距離(m)強:566、中:303、弱:164 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂 寸法(mm)32×60×185 質量(g)157 電源リチウムイオン電池(本体内蔵) 照明装置メイン:COB LED トップ:LED 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5 防塵防水性能IP54 照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯 充電時間(時間)5 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280 電球の種類LED
1個(1個)
4,500 税込4,950
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)420 消費電力(W)10 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56 連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)10 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1本(1本)
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス 質量(g)350 シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池リチウムイオン電池(付属) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m サイズ(mm)41×194 明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100 防水性IPX7 照射距離(m)強:315、中:200、弱:70 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
44,000 税込48,400
8日以内出荷

スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)。上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●セード長(mm):112.5●電源:AC100V●光源:白色LED●明るさ:426lm●高さ:474mm●重量:1200g●コード長:0.8m●材質:鋼、樹脂●取付方法:置き型●色温度:4000K●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●電圧:100V専用●消費電力(LED):5.7W●固有エネルギー消費効率(LED):74.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出●アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造●角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状●白熱灯40W相当●中心直下照度/1296lx●卓上型(ベース型)●高演色LED採用 アズワン品番65-9278-90
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷