マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を
涼しく快適にするマスク専用ファンになります。
不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。
通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。
軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。
セット内容USBケーブル、専用ポーチ
材質ABS、PP
質量(g)22
消費電力(W)0.5
電源USB充電式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間(時間)約5
商品タイプ扇風機
1個
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。
扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。
風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。
上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。
左右首振80°(自動)
上下角度調整90°(手動)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234
電源外部電源コンセント
定格電圧(V)100~110
定格周波数(Hz)50~60
定格消費電力(W)28
回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
1台
¥7,690
税込¥8,459
5日以内出荷
空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×700×500
最大耐荷重(kg)300
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。