サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/hアイリスオーヤマ3日以内出荷
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書色ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
ハイブリッド式加湿器 350ml/hアイリスオーヤマ予約販売
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)質量(g)1900電源(V)AC100消費電力(W)40タンク容量(L)4.5コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)加湿方式ハイブリッド式加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3