4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー 質量(g)3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V)AC100 タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m)3.2 使用温度(℃)約40迄 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2 ホース径(Φmm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ASK-HS 吊るせる衣類用圧縮袋ショート アイリスオーヤマ 動画あり
クローゼット内をすっきりさせられる吊るせる衣類用圧縮袋です。掃除機吸引タイプです。衣類をハンガーにかけたまま圧縮できます。圧縮袋1枚でまとめて5着収納可能です。重さは約7kgを目安にしてください。かさばるジャケットやトレンチコート、シーズン物などの収納に便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです
セット内容圧縮袋本体2枚、スライダー2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1050 収納の目安最大5枚(重さ約7kgまで)
1個
990 税込1,089
当日出荷

アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A 付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター 質量(g)1800 タンク容量(L)【回収タンク】0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205 連続使用時間(分)約10 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900
1個
16,980 税込18,678
欠品中

ASK-HL 吊るせる衣類用圧縮袋ロング アイリスオーヤマ 動画あり
クローゼット内をすっきりさせられる吊るせる衣類用圧縮袋です。掃除機吸引タイプです。衣類をハンガーにかけたまま圧縮できます。圧縮袋1枚でまとめて5着収納可能です。重さは約7kgを目安にしてください。かさばるジャケットやトレンチコート、シーズン物などの収納に便利です。圧縮袋を閉じるのに役立つスライダー付きです
セット内容圧縮袋本体2枚、スライダー2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1350 収納の目安最大5枚(重さ約7kgまで)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷