こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
【9.0MPa】【パーツ対応表あり】業界最高クラスの圧力で、頑固な汚れを簡単キレイに落とす!
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約9.0
吐出水量(L/h)270
質量(kg)5.1
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580
電源コード(m)約2.5
連続使用時間約1時間
最高許容圧力(MPa)12.0
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。
伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。
高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。
水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)12200
種類広角変圧ランス、ターボランス
定格電圧(V)AC100V
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640
常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)
最大吐出圧力(MPa)約12.8
吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1400
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。