「上から猫トイレ」+「サンド」+「シート」の組み合わせで、気になるにおいを抑える画期的な猫用システムトイレです。上から構造なので、ウンチ臭やフェロモン臭が下に溜まり、気になるにおいが広がりにくくなっています。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。すぐに使えるスターターセットです。
セット内容トイレ本体、引き出しトレー、スノコ、ふた、スコップ、スコップフック、消臭サンド2L、消臭シート2枚
質量(g)5030
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×425
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
「猫トイレ」+「サンド」+「シート」の組み合わせで、気になるにおいを抑える画期的な猫用システムトイレです。登ったり下りたりするのが苦手な、シニア猫や子猫にもおすすめなハーフタイプです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。すぐに使えるスターターセットです。
セット内容ハーフトイレ本体、トレー、砂落としマット、スコップ、消臭サンド2L、消臭シート2枚
質量(g)3680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×230
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
システムトイレ用各社共通のシートです。クエン酸効果で、アンモニアを強力消臭します。消臭効果が約10倍アップしています(。メーカー比) 安心の極厚タイプです。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着材、外装材:ポリエチレンフィルム
質量(g)56
寸法(幅W×高さH)(mm)430×310
交換目安成猫1匹:約1週間、 成猫2匹:約3日~4日
1袋
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
新素材のミネルパ&クエン酸の2つのパワーで強力消臭する消臭サンドです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。消臭サンドは約1か月間交換不要です。
材質消臭サンド香付き:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤、香料、消臭サンド無香料:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤
質量(g)1700
交換目安成猫1匹:2Lで25日~30日、成猫2匹:2Lで10日~15日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×240×45
1袋
¥619
税込¥681
3日以内出荷
新素材のミネルパ&クエン酸の2つのパワーで強力消臭する消臭サンドです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。消臭サンドは約1か月間交換不要です。
材質消臭サンド香付き:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤、香料、消臭サンド無香料:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤
質量(g)3400
交換目安成猫1匹:2Lで25日~30日、成猫2匹:2Lで10日~15日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×45
1袋
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
システムトイレ用各社共通のシートです。クエン酸効果で、アンモニアを強力消臭します。消臭効果が約10倍アップしています(。メーカー比) 安心の極厚タイプです。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着材、外装材:ポリエチレンフィルム
質量(g)56
寸法(幅W×高さH)(mm)430×310
交換目安成猫1匹:約1週間、 成猫2匹:約3日~4日
1袋
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
新素材のミネルパ&クエン酸の2つのパワーで強力消臭する消臭サンドです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。消臭サンドは約1か月間交換不要です。
材質消臭サンド香付き:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤、香料、消臭サンド無香料:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤
質量(g)3400
交換目安成猫1匹:2Lで25日~30日、成猫2匹:2Lで10日~15日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×45
1袋
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。
お客様組み立てとなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×880
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)約9.5
段数3
耐荷重(kg)約80(全体)、約30(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)2(固定)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。
風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。
アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。
10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。
タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
◆オールシーズン使える
空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。
お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。
・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ
・冬:暖かい空気を足元へ
◆省エネ性能
DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。
◆3つの運転モード
使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。
・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。
・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。
水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
色ホワイト
質量(g)3000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)53
適合床面積~約50畳
風量調整10段階
モード連続/リズム/強制撹拌
羽根寸法(cm)23
上下首振○
入タイマー2/4/8時間
切タイマー2/4/8時間
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
《18畳》《静音》《左右自動首振り》
コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。
工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右自動首振り、リモコン有
適合床面積~18畳
質量(g)2000
消費電力(W)34
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280
モード4/ターボ/リズム
タイマー(切)1・2・4
羽根寸法(cm)15
関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
中身を隠して、お部屋をすっきり見せる扉付きタイプのモジュールボックスです。リビングや子供部屋など、物があふれがちなお部屋で活躍します。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
間口(mm)366
棚有効内寸法(mm)342×260×226
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】
省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。
特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。
部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
色ホワイト
質量(g)1900
消費電力(W)固定時/33、首振時/35
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362
角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60°
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階調整可能
羽根寸法(cm)18
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。
お客様組み立てとなります。
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積14畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1500
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293
消費電力(W)(50/60Hz)34/28
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657
水タンク容量(L)約2.5
除湿能力(L/日)5.8
除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)1100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
適合床面積8畳
風量調整3段階
左右首振○
仕様角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)AC100
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】
コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。
工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました!
取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。
特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。
◆節電にも
エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。
お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。
◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル
アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
◆静音設計
図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧
質量(kg)約1.6
コード長さ(m)約1.4
定格周波数(Hz)50/60
適合床面積(目安)8畳
風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整
定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
スペースを有効活用できるワイドタイプのテーブルチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!スタンダードなタイプで、色はお部屋を選ばないホワイトです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアフォルダが入ります。引出しのタイプは「浅型3段」と「浅型2段・深型1段」の2タイプがあります。
色ホワイト
段数3
材質ポリプロピレン
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×228×68
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×228×128
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)約210×210×290
切タイマー2、4、8時間
色アイボリー
定格周波数(Hz)50/60
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)約1.4
定格電圧(V)AC100
適合床面積18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)2100
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1100
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800
電源コード(m)約1.7
風量調整5段階
モードリズム・おやすみ
高さ調節3段階
リモコン有り
適用畳数~20畳
左右首振自動約90°
上下首振自動上約60°、下約10°
切タイマー2/4/8時間
【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】
コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。
3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296
質量(g)2000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)40/38
適合床面積18畳
切タイマー2/4/8時間
コード長さ(m)1.5
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
さらっとふわっと、ふたつの肌心地。暑い日にはさらっとムレず、寒い日にはふわっと掛けて、オールシーズン快適に使えるタオルケットです。さらりとしたガーゼと柔らかなパイルのリバーシブル。コットン100%でふんわりとした肌触りで、吸水性も優れています。冷房で冷えがちな夏場にもおすすめ。部屋干し臭抑制、抗菌防臭加工を施しています。洗濯可能です。ウィンドペン柄により、シンプルで上品な印象です。(ウィンドペン柄とは、1色のラインが交差して大きな格子をつくった模様です。)
サイズシングル
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1900
混率(%)綿100
機能吸水性・部屋干し臭抑制・抗菌防臭加工・ウォッシャブル
目付(g/m2)300
お部屋の空間を有効活用でき、高級感あるデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。4つの収納スペースでお部屋をすっきりきれいに魅せられます。3種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板, 側パイプ・取手:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)27090
幅(cm)1000~1777
耐荷重(kg)全体:68、本体天板:30、可動部天板:20、可動部棚板(左右):各5、引き出し(左右):各4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000~1777×350×410
適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
ベーシックなカラーバリエーションでモダンなお部屋を演出してくれるカラーボックスです。
別売パーツを使用してシステム活用が可能です。
段数2
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)約6.5
耐荷重(kg)約50(全体)、約30(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)1(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×595
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275(1段)
お部屋の空間を有効活用でき、シンプルでおしゃれなデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。ケーブルやルーター、日用品等の小物を隠して収納可能。お部屋をすっきりきれいに魅せられます。2種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(g)14020
幅(cm)905~1591
耐荷重(kg)全体:50、本体天板:20、底板:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905~1591×295×313
適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
カラーバリエーションの豊富なサイコロ型収納ボックスです。リビングや子供部屋など、様々なお部屋を明るく華やかにコーディネートできます。3つまで積み重ねが可能。積み重ねてデッドスペースを有効活用できます。扉付と扉無しの2タイプのラインナップです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)3900
間口(mm)349
段数1
耐荷重(kg)全体20
内寸(mm)320×274×320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×290×344
対応(積み重ね)3段まで
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。
カラーハイブリッドチェストと合わせたカラーなので、お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)約20(全体)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320
工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
天板耐荷重(kg)2
引出し内寸法(mm)525×352×163
収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚
引出し耐荷重(kg)4/段
スリムでコンパクトなカラー メタルラック(R) ローボードです。お部屋を広く使いたい方におすすめです。テレビやヘッドボード、ローラックなどとして使用できます。デザイン木目でアクセントをプラスします。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。
材質木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、PVC、棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
耐荷重(kg)全体50、木天板30、棚板20
幅(cm)101
質量(g)9200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×310×300
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれるドア付きのCBボックスです。
メーカーの別売パーツを使用してCBボックスのカスタマイズが可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)約9.5
色ブラウン
段数3
耐荷重(kg)約80(全体)、約20(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)2(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×880
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×260×275
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです
人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場!
お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
質量(g)1300
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)25
首振(上下/左右)自動0~65°/自動3段階 60/90/120°
風量調整10段階
モード連続/リズム風/衣類乾燥
切タイマー2・4・8時間
電源コード(m)1.8
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。
お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)約20(全体)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】
【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】
羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。
【お部屋の空気も循環】
アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。
遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。
【立ったままラクラク操作】
操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。
かがむ必要がないので操作がラクラク。
【静音設計】
ささやき声よりも静かな、25dB。
睡眠やくつろぎの時間を遮らない。
(※風量:弱、左右首振りなしのとき。)
【2段階高さ調整】
バーを外すだけで高さを低くできる。
シーンにあった高さで使えます。
【風量、風向きもカンタン調整】
風量3段階:強/中/弱。
ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。
左右自動首振り:約75°。
上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
色ホワイト
質量(g)3.1
羽根枚数7
モーターAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
風量調整3段階(弱/中/強)
モード連続、リズム風
首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°
羽根寸法(cm)30
1台
¥5,290
税込¥5,819
4日以内出荷
《8畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
風量調整3段階
タイマー切タイマー:1・2・4時間
質量(g)1700
消費電力(W)(50/60Hz)33/32
左右首振○
切タイマー○
リモコンあり
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。