オフィス家具/照明/清掃用品 :「M3用レンチ」の検索結果
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約13.5MPaの高圧力のため、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。
安定した使用感とスムーズな持ち運びができる4輪キャスター付きです。
自動車バイク各種農機具の洗浄、外壁玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。
3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。
水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部)
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)9200
種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436
常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時)
ホース長さ(m)高圧:10、水道:3
最大吐出圧力(MPa)約13.5
吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1300
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。
伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。
高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。
水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)12200
種類広角変圧ランス、ターボランス
定格電圧(V)AC100V
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640
常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)
最大吐出圧力(MPa)約12.8
吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1400
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
【軽量】【コンパクト】【パーツ対応表あり】
軽量タイプなので女性でも持ち運びがラクに出来ます。コンパクトサイズなので、場所をとらずに収納することが出来ます
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)6
吐出水量(L/h)常用/270
付属品広角ランス、ガンコネクター、ガン、水道ホース3m、高圧ホース5m、ホースバンド、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、スパナ
色イエロー
電源(V)100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
本体寸法(mm)240×150×380
本体質量(kg)4
適合品番(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB
電源コード(m)約2.5
絶縁方式二重絶縁
電源周波数(Hz)50/60
最高許容圧力(MPa)8
アズワン品番65-2002-16
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【静音】【コンパクト】【パーツ対応表あり】
吐出圧力可変機能とクラスNO1の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です。ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です。収納時は、本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることが出来ます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)(3.5)~8.5(※広角ランス使用時)
吐出水量(L/h)常用/(200)~350(※ターボランス使用時)、最大/400
付属品軽量広角固定ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース8m、水道ホース3m、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、ランスコネクタAB、スパナ、六角レンチ
トラスコ品番474-0475
寸法(mm)480×290×360(取っ手を立てた状態)
質量(kg)(本体)10、(パーツ含む)12
タイプ静音タイプ
電源(V)100
消費電力(W)1300
適合品番(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB
電源コード(m)約5
絶縁方式二重絶縁
電源周波数(Hz)50/60
最高許容圧力(MPa)11
アズワン品番65-2002-17
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】持ち運びができる小型軽量モデルの高圧洗浄機です。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。
本体には収納スペースが付いており、パーツを本体にくっつけすっきりと収納できます。
水使用量65%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)6600
種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス
定格電圧(V)AC100V
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263
常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時)
最大吐出圧力(MPa)約10.5
吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1200
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。