オフィス家具/照明/清掃用品 :「ケーブル(ワイヤー)」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オカツネ車輌消毒
高圧洗浄+消毒。 持ち込まない!持ち出さない!
仕様洗浄機:W-3タイプ改造、混合タンク:ローリータンク500L セット内容【アーチ部】ワイヤー・ノズルチップ9個・ドレンバルブ・アーチ支柱・アーチ側部・アーチ上部、【操作ボックス部】操作ボックス・運転スイッチ・停止スイッチ・渇水ランプ・操作ボックス支柱・通信ケーブル10m、【ローリータンク部】ローリータンク500L・フロントスイッチ・ストレーナー、【ポンプユニット部】ポンプユニット・保温ヒーター・保温ランプ・通信線3m・吐出ホース10m・給水ホース3m・余水ホース3m 吐出量(L/min)20.4 吐出圧力(MPa)1.5 電気容量(A)15 電動機三相200V/4P ポンプ3連ポンプ 電動機(kW)2.2
1台
1,398,000 税込1,537,800
61日以内出荷