オフィス家具/照明/清掃用品 :「庭用タイル」の検索結果
自動車やお庭の洗浄に使用可能!コードレス高圧洗浄機。組立が簡単ですぐに使用可能。給水は水タンクからの吸引、または水道の蛇口からの給水が可能。3種のノズルが付属:噴射角度0/15/40度の3種でランスに対して360度回転可能。0度ノズルは狭い場所の洗浄に最適。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途床タイル、自動車、お庭の洗浄などに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/掃除/洗浄/水圧/水道/道路/自動車/自転車/タイル/パワフル/強力/DIY/ガレージ
質量(kg)1.5
最大吐出圧力(MPa)2.4
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×78×20
水温(℃)45以内
最大吐出量(L/h)(高)250、(ソフト)200、(超ソフト)100
運転時間【目安】(高)15分、(ソフト)19分、(超ソフト)38分
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
石タイルや、床の水を効率的に除去する水切りワイパー。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。
用途水切りワイパーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水切りワイパー/GARDENAコンビシステム/水切りワイパー/作業幅/掃除用具/石タイル/水/表面/床
材質高品質プラスチック、ゴム
質量(g)200
シリーズコンビシステム
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)43.5×32.5×2
拭き幅(cm)430
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。