エントリーモデル
手軽に移動ができるコンパクトボディ
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納
噴射する水の力を無段階で調節できる
バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5
最大吐出水量(L/min)7.7
吐出水量(L/min)4.7
ホース長さ(m)5
付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411
電源コード(m)2.5
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)40以下
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。