絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(307)
- CONDOR(山崎産業)(1,006)
- LEC(レック)(399)
- TRUSCO(730)
- YAMAZEN(山善)(746)
- アイリスオーヤマ(810)
- アズマ工業(346)
- エスコ(1,231)
- オカムラ(岡村製作所)(16,322)
- オーエ(466)
- ケルヒャー(1,256)
- コクヨ(1,186)
- テラモト(564)
- ハウスホールドジャパン(409)
- ホームテイスト(959)
- 不二貿易(841)
- 八ツ矢工業(480)
- 山崎実業(776)
- 東和産業(425)
- 萩原(615)
- ブランドをもっと見る

モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3002(RM1700)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1920mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約14.5色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)70適合サイズ32~65インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)1350~1680モデルRM-1700
モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷壁寄せモニタースタンド。 テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。 テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】高さ400~650mmの範囲で調整対応が可能。 【組立手順】箱に記載されておりますので確認ください。用途屋内、オフィス、ショッピングモール等材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約7.15色黒取付方式壁寄せ耐荷重(kg)50適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)400~650モデルRM-607
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2030mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約16.5色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)45.5適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)100×100~600×400高さ調整範囲(mm)1120~1520モデルRM-1500B/AVA-1500
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12色黒取付モニタースタンド・ローラー式タイプローラー付きテレビスタンド耐荷重(kg)50以下適合サイズ32~65インチ角度調整範囲Up and Down ±15°高さ(cm)スタンド:最大180モデルKM-1500対応VESA規格最大600×400
コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳
bitstrong(ビットストロング)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA13騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
オートディスペンサー 自動アルコールスプレー
bitstrong(ビットストロング)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷施設や会場の入り口での手指消毒。 非接触式の手指消毒スプレー機なので、公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。
ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥8,398税込¥9,2381箱(1個)6日以内出荷材質SPCC (冷間圧延鋼板)取付方式台座マウント式耐荷重(kg)45以下適合モニターサイズ36~75インチ高さ調節【モニター】五段階調整
静電フィルター空気清浄機 28畳対応
bitstrong(ビットストロング)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
静電フィルター空気清浄機 43畳対応
bitstrong(ビットストロング)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600質量(kg)18周波数(Hz)50/60消費電力(W)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735騒音値(dB)58電源電圧(V)100~240風量調整4段階適合容積(m3)75
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、55~120型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。 特殊なデザイン:ラムダ字形のスタンド、移動便利、安全/ぶれない。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 棚板:上段・中段に棚板が付属しており、上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができでとても便利です。 中段の棚板には収納ボックスがついていて、リモコン、ペンなどを置くことができます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3005(RM-R43)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途電子黒板、商用、ショッピングモール、オフィス、会議室、展示会などでの使用にも最適材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約22.0色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)180適合サイズ55~120インチVESAマウント(mm)最大1100×600高さ調整範囲(mm)1200~1600モデルRM-R43
モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷壁寄せモニタースタンド。 テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。 テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】高さ240~360の範囲で調整対応が可能。 【組立手順】Web掲載のSTD3007(RMT605)_組立手順説明書を確認ください。用途屋内、オフィス、ショッピングモール等材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.0色黒取付方式壁寄せ耐荷重(kg)40適合サイズ26~32インチVESAマウント(mm)最大400×300高さ調整範囲(mm)240~360モデルRM-605
ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥7,798税込¥8,5781個欠品中台座マウントテレビスタンド。 シンプルな構造で取り付けも簡単な形状です。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】お部屋やお好みに合わせて三段階の高さ調整機能がついております。 【組立手順】Web掲載のSTD3008(TV02)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモール等材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約1.7色黒取付方式台座マウント式耐荷重(kg)50適合サイズ36~75インチVESAマウント(mm)300×300、400×400、500×400、500×500、600×500高さ調整範囲(mm)最大600まで(三段階)モデルTV02
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3000(RM1500-70)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1850mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12.0色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)50適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)【モニター】1450/1530/1650(三段階)、【棚板/中段】470~670(五段階)モデルRM-1500-70
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3003(RM1800)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2320mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約28色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)100適合サイズ42~100インチVESAマウント(mm)最大900×600高さ調整範囲(mm)1780までモデルRM-1800
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約6.4色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)35適合サイズ21~42インチVESAマウント(mm)最大400×400高さ調整範囲(mm)1050~1200モデルRM-1500C
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。用途フィルター::五層一体型HEPA11フィルター適合機種BS-AIR02質量(g)445外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳
bitstrong(ビットストロング)¥27,000税込¥29,7001個6日以内出荷・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA11騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR02質量(g)445フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR01質量(g)540フィルター五層一体型HEPA14フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA13フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230
空気清浄機フィルター
bitstrong(ビットストロング)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA11フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせてH13へのアップグレードが可能です。適合機種BS-AIR07質量(g)345フィルター五層一体型HEPA11フィルター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230