曜日別特売

ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2

ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2 - bitstrong(ビットストロング)ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2 - bitstrong(ビットストロング)ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2 - bitstrong(ビットストロング)ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2 - bitstrong(ビットストロング)ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2 - bitstrong(ビットストロング)ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2 - bitstrong(ビットストロング)
材質
SPCC (冷間圧延鋼板)
取付方式
台座マウント式
耐荷重(kg)
45以下
適合モニターサイズ
36~75インチ
高さ調節
【モニター】五段階調整
内容量
1箱(1個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79521499BS-STD3008-2
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする