使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
マグネット(260°回転)
フック付き
COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17
電球の種類LED
電球形状シャンデリア形
定格消費電力(W)3.3
仕様屋内用
質量(g)31
電源100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)35×98
寿命40000h
定格入力電流(mA)60
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長73X外径52(mm)。質量:36g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター高性能フィルター
タイプ交換用
バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー4時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間~48時間。明るさ(昼光色):約4~20lm。明るさ(昼白色):約20~80lm。明るさ(電球色):約17~70lm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在。懐中電灯・卓上電灯。 調色:3段階。 調光:ボタン長押しで変化
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間~48時間。明るさ(昼光色):約4~20lm。明るさ(昼白色):約20~80lm。明るさ(電球色):約17~70lm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在。 調色:3段階。 調光:ボタン長押しで変化
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。