オフィス家具/照明/清掃用品 :「led e17 調光器対応」の検索結果
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
寿命40000時間
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)0.014
定格平均寿命(時間)30000
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。