ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機大河商事翌々日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。シリコンカバーで衝撃吸収。軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102色ブラック質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間入数1個
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機大河商事(7件のレビュー)当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ひまわり洗剤SARAYA(サラヤ)税込¥17,578¥15,980