オフィス家具/照明/清掃用品 :「送風機 小型」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 質量(kg)9.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40 コード長さ(m)3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77 電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
57,980 税込63,778
当日出荷