絞り込み
ブランド
  • 大河商事
  • モノタロウ(330)
  • オカムラ(岡村製作所)(66,518)
  • エスコ(2,023)
  • コクヨ(1,219)
  • アイリスオーヤマ(1,006)
  • CONDOR(山崎産業)(996)
  • オーム電機(918)
  • YAMAZEN(山善)(831)
  • ホームテイスト(769)
  • 山崎実業(748)
  • TRUSCO(742)
  • ケルヒャー(711)
  • テラモト(566)
  • 不二貿易(558)
  • アズマ工業(544)
  • 花王(485)
  • ELPA(475)
  • 東和産業(469)
  • オーエ(450)
  • 萩原(437)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 大河商事wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式大河商事
13,980税込15,378
1個
当日出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC質量(kg)約1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455色温度(K)2700~6500(5パターン)保証期間1年明るさ(Lm)最大約900演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可(5段階調光)
enetanpo/ET-13エネタンポUSBホットマット 大河商事enetanpo/ET-13エネタンポUSBホットマット大河商事
5,980税込6,578
1セット(2個)
翌々日出荷
シート状だから使い方色々!体に「のせる」・体の下に「敷く」・「体を「包む」これ一枚で重いブランケットを持ち運く必要もナシ。コンパクトで温かいホットマットです。温度調節は3段階。ボタン一つで操作も楽チン!お腹や膝に乗せて湯たんぽ代わりに!足やマットの下に敷いて即席あんかにも! デスクに敷いてちょっとお昼寝したい時にもおすすめです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途こんなシーンで!◆手足の冷えにお困りの方。◆暖房による乾燥が気になる方。◆お腹の冷えが気になる方。◆節電を意識される方。◆温活を始めたい方。◆コンパクトな温かグッズをお探しの方。セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル×1材質ポリエステル質量(g)約110±10消費電力(W)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×10×310ヒーター弱・中・強保証期間1年電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
monowa008 4段 キッチンワゴン 大河商事monowa008 4段 キッチンワゴン大河商事
8,598税込9,458
1台
翌日出荷
取り出し便利 可動棚式4段収納ワゴン 可動する収納ボックスで、取り出しや片付け時にストレスフリー ガバッと開くので一目で中身が上から確認 360°可動キャスターで移動が楽々 移動時便利な持ち手もデザイン たっぷり入る収納ボックス(深さ:約12.5cm)一体型天板で小型テーブルにも 収納ボックスは取り外し可能(高さのあるモノも収納出来る!) 側面はメッシュで通気生Good! 組み立てはキャスターをつけるだけ! マグネットと相性が良い素材 上部のボックス(3つ)が左右に可動。 スッと開けて、ストレスフリーにご使用できます。 収納ボックスは搭載マグネットでピタッと固定するので、グラつきにくいです。 側面が高く、細かなメッシュになっているので部屋に置いた際、余計なものが見えずスッキリした見た目になります。
用途通常の収納ワゴンだと収納したものが見えて気になる方に キッチン(台所/料理)/ランドリー(洗濯・洗面・お風呂場・脱衣所)/デスク(書斎/勉強/子供部屋) スリムで大容量の収納ボックス・収納ワゴンが欲しい 中身が見えないブラインドデザイン 安定した天板で、少し溝があるもの 頻繁に移動するものを乗せたい 一人暮らしで、限られたスペースで収納を探している スッキリ見せたい空間に 縦のスペースを活かしたい付属品本体×1・キャスター×5(内:固定キャスター×2)材質鋼鉄質量(kg)約3.9ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31~36(キャスターの向きで可変)×31~36(キャスターの向きで可変)×79.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボックス:約25.8×25.8×12.5
冷却プレート付きハンディーファン 大河商事冷却プレート付きハンディーファン大河商事
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード・バッテリー搭載でコードレス・カラビナフックで持ち運びラクラク送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1材質ABS/金属ホワイト電圧DC 5V/1A質量(g)144消費電力(W)最大5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1風量弱・中・強(3段階)充電時間2.5時間保証期間6か月バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
エアリーシートヒーター 大河商事エアリーシートヒーター大河商事
5,380税込5,918
1個
翌々日出荷
小さな電力で、高い保温性!羽毛布団の構造を取り入れた、最新のシートヒーター。まるで羽毛布団のようなふわっと感。保温性を誇ります。お腹や腰、お尻の下などにパッと敷いてほっこり。ふわっと包み込むような暖かさ。 カバー表面はふわふわ二重構造。暖かい空気閉じ込めて保温します。 サラッと滑らか、ストレスフリーな肌触り。サイドファスナーつき。複数個つなげば、大きな一枚のポカポカシートに。くるっと巻いてファスナーで固定すれば、輪っか状のハンドウォーマーにも変身。安心安全!45分で自動電源OFF。やけどの心配がないので、就寝時にぴったりです。USB給電式。モバイルバッテリーがあれば、いつでも、どこでもあったかタイム。温度は三段階調節が可能。お好みの暖かさでお使いいただけます。スムースでヒラっとしたカバー生地なので、熱の伝達が早いのが特徴。冷たい床の上でもポカポカ。屋外での使用にピッタリ。
適合入力:5V/2A(Type-A)質量(g)約170消費電力(W)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×約400×約4ヒーター強・中・弱保証期間1年素材ポリエステル
enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマー 大河商事enetanpo/ET-14エネタンポUSBフットウォーマー大河商事
9,980税込10,978
1セット(2個)
翌々日出荷
『マッサージ』×『ウォームクッション』 ワンランク上の温活に!2つのボールが振動して、程よく足裏を刺激。ほぐしながら温めて冷えた足を労ります。【マッサージ機能×フットウォーマー】底に入った二つのボールがリズムよく振動。足の裏に程よい刺激をもたらし、ヒーター機能でじんわりと温めます。マッサージ機能とヒーター機能は別々に使えるので、マッサージ機能だけオールシーズンで使うのもアリ!体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途フットマッサージだけでなく、腰に当ててマッサージクッションに!両手を入れてヒーターをONにすれば、心地よいお昼寝クッションに。オフィスワークや在宅ワークで使えば、リラックス感を与えてくれること間違いナシ。セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1材質ポリエステル質量(g)約240±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×32電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
卓上レトロファン 大河商事卓上レトロファン大河商事
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
レトロスタイルの扇風機3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます【3段階風速調整】3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能4枚羽根でコンパクトながら強力な風量【3600mAhの大容量】3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能【レトロデザイン!】レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
用途リモートワーク、勉強、読書、卓上付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)質量(g)約650消費電力(W)約3~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241風量弱・中・強(3段階)保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)3600素材ABS/アルミニウム合金
LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト 大河商事LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト大河商事
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
直接照明としても間接照明としても使えます3段階の調光シンプルなデザイン軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)LED電球は省エネ長寿命消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否調光範囲3段階
LED 機能付き 多機能ベルトファン 大河商事LED 機能付き 多機能ベルトファン大河商事
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベントブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10,000(リチウムイオンバッテリー)サイズ(mm)約76×47×91素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間
充電式2way ミラー&ナイトライト 大河商事充電式2way ミラー&ナイトライト大河商事
6,198税込6,818
1台
3日以内出荷
LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト1.LEDライト付きのメイクミラー2.テーブルライトにもなる2WAY仕様3.調色機能であらゆる場所の光を再現コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード材質ABS/PSホワイト質量(g)約613消費電力(W)最大3電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300連続使用時間(時間)5光源LED充電時間(時間)2光束(Lm)最大120調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否
enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー 大河商事enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー大河商事
8,380税込9,218
1セット(2個)
翌々日出荷
【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1材質ポリエステル質量(g)約170±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)