こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。
器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤
仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)
使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。
液性酸性
洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和
使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
1箱(5kg×2缶)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。
主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。
使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。
濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20
使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)
性状酸性粉末
洗浄時間(循環)4~6時間
1箱(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。