オフィス家具/照明/清掃用品 :「配管 錆取り」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。
主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。
使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。
濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20
使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)
性状酸性粉末
洗浄時間(循環)4~6時間
1箱(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤
仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)
使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。
液性酸性
洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和
使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
1箱(5kg×2缶)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。