絞り込み
ブランド
  • ムサシ
  • モノタロウ(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(66,515)
  • エスコ(1,553)
  • コクヨ(1,269)
  • ケルヒャー(1,124)
  • CONDOR(山崎産業)(1,032)
  • アイリスオーヤマ(920)
  • オーム電機(910)
  • ホームテイスト(851)
  • TRUSCO(761)
  • YAMAZEN(山善)(696)
  • 山崎実業(693)
  • 不二貿易(669)
  • テラモト(572)
  • 萩原(562)
  • アズマ工業(533)
  • ELPA(480)
  • 八ツ矢工業(474)
  • 東和産業(462)
  • オーエ(448)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型ムサシ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)45消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックフック充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500
充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラックムサシ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用保護等級IP65マグネットフック/マグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72質量(g)45明るさ(Lm)100/350/650電池寿命(時間)1/1.5/3/5バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)2USBタイプType-C消費電力(W)6寿命設計寿命4万時間取扱説明書(2.39MB)電球の種類LED
充電式3灯ワークライト ムサシ充電式3灯ワークライトムサシ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
充電式3灯ワークライトコンパクトで大光量フックと強力マグネット付き明るさ3段階、選べる光色3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700取扱説明書(1.68MB)演色指数(Ra)Ra85USB端子:Type-C
センサーライト用強力マグネットベース ムサシセンサーライト用強力マグネットベースムサシ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネットで簡単取り付け
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85取扱説明書(1.48MB)
7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライトムサシ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LED
14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライトムサシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LED
3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋外(保護等級 IP44)1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)
7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライトムサシ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用取扱説明書(2.77MB)時間設定点灯:30秒電球の種類LED
12.5W スライド型LEDセンサーライト ムサシ12.5W スライド型LEDセンサーライトムサシ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライトムサシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。3200ルーメンの明るいライトを搭載した2灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)605消費電力(W)全灯:29、常夜灯:1.1、投光器:18電球(W)14×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:3200、常夜灯:50、投光器:2400電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)
充電式マルチライト投光器型 ムサシ充電式マルチライト投光器型ムサシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量折りたたみ式だから持ち運び安いUSB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)安全確保の光として(点滅/フラッシュ)取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応仕様充放電サイクル:300回質量(g)245電球(W)メインライト12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-130取扱説明書(1.39MB)再生材使用使用
充電式マルチライト折りたたみ型 ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型ムサシ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)強力マグネットで固定できる吊り下げフックつき安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。仕様充放電サイクル:300回質量(g)140電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-120取扱説明書(1.44MB)再生材使用使用
充電式マルチLEDライト 5W丸型 ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型ムサシ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)150消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500
センサーライト用フェンス挟み込みベース ムサシセンサーライト用フェンス挟み込みベースムサシ
899税込989
1個
欠品中
フェンスに挟んで取り付けいただけます。
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)76耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85取扱説明書(1.82MB)
センサーライト用クリップベース ムサシセンサーライト用クリップベースムサシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クリップで挟んで簡単設置
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)300耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169取扱説明書(1.76MB)
3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
5,998税込6,598
1個
欠品中
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)280電球(W)3.5×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)800機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回
センサーライト用サッシ・薄板用ベース ムサシセンサーライト用サッシ・薄板用ベースムサシ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)180耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×85取扱説明書(1.73MB)
5W スライド型LED充電式センサーライト ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライトムサシ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LED
14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライトムサシ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。1600ルーメンの明るいライトを搭載した1灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)420消費電力(W)全灯:14、常夜灯:1、投光器:11電球(W)14×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:1600、常夜灯:25、投光器:1200電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80x157x139設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)
充電式マルチライト円柱型 ムサシ充電式マルチライト円柱型ムサシ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回質量(g)155電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間取扱説明書(1.55MB)再生材使用使用
かげあかり06 ムサシかげあかり06ムサシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体60/金属ベース22/合計82電源リチウムイオン電池3.7V 680mAh電球(W)0.9 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)40機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×241寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:50日・40秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
充電式うすうすタッチレスセンサーライト ムサシ充電式うすうすタッチレスセンサーライトムサシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
かざすと点灯・消灯
用途手をかざすと点灯、もう一度かざすと消灯します。手をかざし続けると無段階で明るさを調整できます。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型なので色々な場所で活躍します。収納モードに切り替えると、開けると点灯、閉じると消灯に動作が変わります。引き出しやロッカーに設置すると便利です。仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×7×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力反射型フォトセンサーセンサー探知範囲約5cm充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-805点灯時間連続3時間(100%点灯時)、連続30時間(10%点灯時)取扱説明書(1.6MB)再生材使用使用USB端子:Type-C
装着型フレキシブルクリップ ムサシ装着型フレキシブルクリップムサシ
799税込879
1個
当日出荷
様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。
用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。材質本体;PC
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライトムサシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1取扱説明書(2.77MB)時間設定点灯:30秒電球の種類LED
かげあかり03 ムサシかげあかり03ムサシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平120°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体72/金属ベース40/合計112電源リチウムイオン電池3.7V 1000mAh電球(W)1.0 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)20機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2200K充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×10×94寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり01 ムサシかげあかり01ムサシ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体41/金属ベース21/合計62電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.4 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:140日・50秒モード:35日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
充電式マルチLEDライト 3Wボール型 ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型ムサシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付きUSB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付きアウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム質量(g)180消費電力(W)3電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-53マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:150、弱:60USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500
かげあかり05 ムサシかげあかり05ムサシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体42/金属ベース13/合計55電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)30機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
充電式ランタンプラス懐中電灯 ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯ムサシ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つランタン
用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。仕様充放電サイクル:500回質量(g)315電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh充電時間(時間)5.5設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-02取扱説明書(1.62MB)再生材使用使用
LEDどこでもセンサーライト ムサシLEDどこでもセンサーライトムサシ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
自由に曲がる三脚でどこでも取り付けられるソーラーセンサーライトです。三脚を外せば強力マグネットで物置などの金属面にピタッと設置できます。ライトとソーラーパネルが別々に動くのでソーラーパネルは太陽に向けて効率よく発電でき、ライトは照らしたい方向に向けることができます。一体型なので配線は不要です。ソーラー充電で電池交換も必要ありません。
トラスコ品番432-5048幅(mm)82高さ(mm)132奥行(mm)90電源ソーラーパネル電球(W)1光源色白色
てのりまんまるセンサーライト ムサシてのりまんまるセンサーライトムサシ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
人の動きに反応して自動で点灯消灯するてのひらサイズの便利なセンサーライトインテリアに合う可愛いデザイン玄関先に置けばやさしい光でお出迎え常時点灯させればランタンにもなります。プレゼントにも最適マグネットでくっつけることもできます。
用途玄関 、階段、廊下 、物置 、洗面台、インテリア、ベッドサイド、クローゼット、ベランピング、オフィス設置場所屋内センサー感知方式人感(赤外線)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×68質量(g)約100(乾電池除く)使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約110日(1日10回点灯時)モード切替センサー(10秒点灯) / 切 / 連続点灯センサー探知範囲最大100° 最遠3m (設置高さ 2m時)
かげあかり04 ムサシかげあかり04ムサシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体22/金属ベース9/合計31電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh電球(W)0.3 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)5機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
かげあかり02 ムサシかげあかり02ムサシ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)質量(g)本体47/金属ベース21/合計68電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×15×36寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90
充電式うすうす熱センサーライト ムサシ充電式うすうす熱センサーライトムサシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
近づくと点灯
用途人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型で便利なセンサーライトです。仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時)充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-801点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間取扱説明書(1.51MB)再生材使用使用USB端子:Type-C
充電式ミニランタンプラス懐中電灯 ムサシ充電式ミニランタンプラス懐中電灯ムサシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災仕様充放電サイクル:1000回質量(g)135電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh充電時間(時間)3設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-01取扱説明書(1.44MB)再生材使用使用
LED-RC820用替バッテリー ムサシLED-RC820用替バッテリームサシ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LED-RC820用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー質量(g)390バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3600
ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシぷらり。ぺたんこセンサーライトムサシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。 取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。 常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1質量(g)105消費電力(W)0.5電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAhモード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球0.5W 高輝度電球色LED使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分充電時間3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200探知能力約3mセンサー感知方式人感(赤外線)センサー探知範囲水平約100°設置方式吊り下げ設置場所屋内明るさ(Lm)50電球の種類LED
3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)215電球(W)3.5×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)400機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回
LEDマルチ電球60型 電球色 ムサシLEDマルチ電球60型 電球色ムサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
用途照明器具に取り付けて使用中は850ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は220ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約4時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:850、停電時:220定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】4時間
LEDマルチ電球60型 昼白色 ムサシLEDマルチ電球60型 昼白色ムサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
用途照明器具に取り付けて使用中は810ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は500ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約2時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:810、停電時:500定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】2時間