充電式マルチLEDライト 5W丸型ムサシ(1件のレビュー)当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)150消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3