オフィス家具/照明/清掃用品 :「直管蛍光灯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本 幅(mm)410 質量(kg)2.1 高さ(mm)350 奥行(mm)171 電源(V)100・50Hz/60Hz 消費電力(W)5 LEDランプLT8BL/5-MP-P ランプ寿命40,000時間 関連資料(0.74MB) 適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷

LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 奥行(mm)75 電源(V)100 50/60Hz 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W) 捕虫紙S-20 2個 LEDランプLT20BL/16-MP ランプ寿命30000時間 関連資料(6.61MB)
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)