オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED投光器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。
スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。
明るさ(Lm)LOWモード:最大400、HIモード:最大1200
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)約810(内蔵電池含む)
使用温度範囲(℃)-5~40
出力5V/1.0A
光源SAMSUNG_SMD_#3030×13個
使用電池リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)約5
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)6600
防水性IP×5
点灯時間LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×45
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。
USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして
防水性IPX5相当
仕様マグネット内蔵
付属品専用ブラケット・充電ケーブル
幅(mm)92
高さ(mm)74
質量(g)1079
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)86
連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)5200
明るさ(Lm)350~700
落下衝撃(m)1.5
照射角度(°)120
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。
保護等級IP×4
明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650
照射角度(°)130
連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱
充電時間約4.5
付属品USBケーブル
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。
全長(mm)80
質量(g)124
アズワン品番65-1963-87
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)842
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-82
明るさ(Lm)1300
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。
全長(mm)160
質量(g)210
アズワン品番65-1963-86
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)835
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-81
明るさ(Lm)1300
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途
付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ
寸法(mm)175×170×46
質量(g)925
連続使用時間(時間)2~20
充電時間(時間)3~4
アズワン品番65-1963-84
明るさ(Lm)1800
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性IPX4相当
仕様マグネット内蔵
付属品充電ケーブル・マグネットフック
幅(mm)35
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)12
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2~3
落下衝撃(m)2
照射角度(°)110、TOP:50
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。
付属品USBコード×1本
寸法(mm)105×50×110
質量(g)295
電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh
色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000
充電時間(時間)約9
明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500
防水性IPX4
照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80
点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)
照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。