絞り込み
ブランド
- ミツフジ
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,238)
- コクヨ(1,184)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(960)
- 不二貿易(848)
- アイリスオーヤマ(811)
- YAMAZEN(山善)(789)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(723)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(469)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(402)
- アズマ工業(349)
- SARAYA(サラヤ)(341)
- ブランドをもっと見る

暑熱症対策ウォッチ hamon band S
ミツフジ¥8,698税込¥9,5681本当日出荷猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化します。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能その他深部体温上昇・下降推定アルゴリズム(上昇アルゴリズムは特許取得済み、下降アルゴリズムは特許申請中)トラスコ品番696-2240セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン幅(mm)25.5色ブラック高さ(mm)15.13奥行(mm)48本体寸法(mm)48×25.5×15.13充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)連続使用可能時間約24時間防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
暑熱症対策ウォッチ hamon band V
ミツフジ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷時計機能もついた、猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化できる熱中症ウォッチです。専用アプリと連携することで、時計の時刻は正しく表示されます。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。別途有料サービスにはなりますが、熱中症を発症された際に装着されたデバイスをミツフジに送付していただくと24時間分のデータを遡って分析が可能です。用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能トラスコ品番716-0475セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125種類暑熱症対策ウォッチ本体寸法(mm)48×25.5×15.13メモリー24時間分端末に保持充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22