絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(333)
  • オカムラ(岡村製作所)(66,515)
  • エスコ(1,552)
  • コクヨ(1,273)
  • ケルヒャー(1,124)
  • CONDOR(山崎産業)(1,031)
  • アイリスオーヤマ(920)
  • オーム電機(910)
  • ホームテイスト(851)
  • TRUSCO(761)
  • 山崎実業(713)
  • YAMAZEN(山善)(699)
  • 不二貿易(669)
  • テラモト(572)
  • 萩原(562)
  • アズマ工業(533)
  • ELPA(480)
  • 八ツ矢工業(474)
  • 東和産業(462)
  • オーエ(448)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリーンバーライト プリンストンスクリーンバーライトプリンストン
5,898税込6,488
1個
当日出荷
在宅勤務やオンライン授業の周辺環境を改善し目や肩の負担を軽減する液晶モニター取付型LEDライト。
電球の種類LED
LEDヘッドライト VIZZ セカンド プリンストンLEDヘッドライト VIZZ セカンドプリンストン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
電球の種類LED仕様ETL規格適合品トラスコ品番819-3145幅(mm)58ブラック高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1086最大点灯時間150時間ETL規格Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &G
LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR プリンストンLEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IRプリンストン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
LEDヘッドライト REMIX プリンストンLEDヘッドライト REMIXプリンストン
6,498税込7,148
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番125-8438幅(mm)64ブラック高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト QUADタクティカル プリンストンLEDヘッドライト QUADタクティカルプリンストン
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LEDセット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー質量(g)101保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト QUAD セカンド プリンストンLEDヘッドライト QUAD セカンドプリンストン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED仕様UL規格適合品トラスコ品番819-3147幅(mm)60ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084最大点灯時間105時間
LEDヘッドライト APX プリンストンLEDヘッドライト APXプリンストン
6,698税込7,368
1個
当日出荷
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 1083
パルサー2 プリンストンパルサー2プリンストン
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロッキングスイッチです。
セット内容キーホルダ保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)12最大点灯時間12時間
PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル プリンストンPRINCETON LEDヘッドライト インダストリアルプリンストン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。 独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED高さ(mm)47電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G電源タイプ電池式
LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) プリンストンLEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ)プリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
USBタイプの充電式です。 スワイプでON・OFFを切り替えます。 2色調光機能付です。 (白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード) ハンガーループが付いています。 ボディ部分を外してテント内のダウンライトに使用できます。 足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。 足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。 脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。 ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
トラスコ品番367-9655材質レキサン樹脂、デルリンブラック・グレイ高さ(mm)120電源(V)内蔵充電池電源内蔵充電池外径(Φmm)53保護等級IPX6光源色白/赤充電時間(分)4明るさ(Lm)300最大点灯時間110時間(白色弱モード時)
LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY プリンストンLEDランタン HELIX BACKCOUNTRYプリンストン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。 2色調光機能付です。 (白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード) ハンガーループが付いています。 足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。 足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。 脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。 ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
トラスコ品番367-9653材質レキサン樹脂、デルリンオリーブドラブ・タン高さ(mm)120電源(V)単4形アルカリ電池(3個)別売電源単4形アルカリ電池(3個)別売外径(Φmm)53保護等級IPX6光源色白/赤明るさ(Lm)300最大点灯時間100時間(白色弱モード時)
LEDヘッドライト SNAP SOLO プリンストンLEDヘッドライト SNAP SOLOプリンストン
5,898税込6,488
1個
当日出荷
一つのボタンで、ハイ、ロー、フラッシュを切り替えられます。 ライト部を取り外して、マグネットライトとして使うことができます。
幅(mm)69.8高さ(mm)38.1奥行(mm)38.1電源(V)単4形アルカリ電池(3個)付属電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)300照射距離(m)100最大点灯時間155時間
LEDライト”Torrent” プリンストンLEDライト”Torrent”プリンストン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
280lmでパワフルなライトとなっています。 安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番312-7084全長(mm)165電源(V)単3形乾電池(8個)付属電源単3形乾電池(8個)付属外径(Φmm)44保護等級IPX8明るさ(Lm)330最大点灯時間30時間
LEDヘッドライト ”APEX PRO” プリンストンLEDヘッドライト ”APEX PRO”プリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。 主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。 CR123Aを電源に使っているので軽量です。
トラスコ品番253-7833幅(mm)64ブラック高さ(mm)44奥行(mm)44電源(V)リチウム電池CR123A(2個)付属電源リチウム電池CR123A(2個)付属保護等級IPX7明るさ(Lm)650最大点灯時間10時間
LEDライトAttitude プリンストンLEDライトAttitudeプリンストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
水深100mまで使用可能です。 人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。 出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。
全長(mm)11.75質量(g)80電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8縦(mm)2.86横(mm)2.86外径(mm)2.86明るさ(Lm)250最大点灯時間310時間
LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR プリンストンLEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IRプリンストン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/青/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
ヘッドライトEOS360 プリンストンヘッドライトEOS360プリンストン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
作業者の安全性向上を目的にデザインされたヘッドライトです。バンド部分についているライトのみを点灯(ストロボモードあり)させることもできます。ハイ、ミディアム、ロー、ストロボの4つの出力モードとなっています。
トラスコ品番160-8820セット内容ヘッドランプアタッチメント、ナイロンヘッドストラップ、カラビナアタッチメント、カラビナ、バイクハンドルアタッチメント、ラバーリング幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)163奥行(mm)44使用電池単4形アルカリ電池(3個)電源タイプ電池式明るさ(Lm)165防水保護等級IPX7照射距離(m)(ハイ)68、(ミディアム)57、(ロー)34、(ストロボ)68最大点灯時間(ハイ)21.5時間(ミディアム)23時間(ロー)50時間(ストロボ)51時間
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS プリンストンLEDヘッドライト REMIXPRO MPLSプリンストン
17,980税込19,778
1個
当日出荷
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
仕様NSN:6230-01-633-4682付属品NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケットトラスコ品番194-8954幅(mm)58ブラック高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48保護等級IPX4光源白/赤/緑/IR使用電池リチウム電池CR123(1本)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)300照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間40時間
LEDライト League 420 Neon プリンストンLEDライト League 420 Neonプリンストン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8100全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38明るさ(Lm)420防水性100m電球の種類LED最大点灯時間14時間
LEDヘッドライト APX エクストリーム プリンストンLEDヘッドライト APX エクストリームプリンストン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電球の種類LED幅(mm)64高さ(mm)44質量(g)416奥行(mm)44電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)550最大点灯時間200時間
LEDヘッドライト Sync プリンストンLEDヘッドライト Syncプリンストン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電球の種類LED幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)200最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト EOS プリンストンLEDヘッドライト EOSプリンストン
7,498税込8,248
1個
当日出荷
電球の種類LED幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)130最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト BYTE プリンストンLEDヘッドライト BYTEプリンストン
7,198税込7,918
1個
当日出荷
電球の種類LED幅(mm)57高さ(mm)38質量(g)64奥行(mm)32電源単4形アルカリ/リチウム電池(2本)付属保護等級IPX4光源白/赤使用電池単4形乾電池×2本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)100連続点灯時間(時間)96最大点灯時間96時間
LEDヘッドライト VIZZ プリンストンLEDヘッドライト VIZZプリンストン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
電球の種類LED幅(mm)58高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7光源白/赤使用電池単4形乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)350照射距離(m)78連続点灯時間(時間)160最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED プリンストンLEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLEDプリンストン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電球の種類LED付属品ヘルメットアタッチメントユニットトラスコ品番125-8439幅(mm)64グレー高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300最大点灯時間150時間
HELIX BACKCOUNTRY プリンストンHELIX BACKCOUNTRYプリンストン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
材質レキサン樹脂、デルリン高さ(mm)120光源色白/赤外径(mm)532018年トラスコ掲載ページ7 1128
LEDヘッドライト VIZZ インダストリアル プリンストンLEDヘッドライト VIZZ インダストリアルプリンストン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。ハイ、ホワイト、レッドの3つの出力モードとなっています。バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています。
用途ラバーヘルメットストラップ電球の種類LEDトラスコ品番819-3144セット内容ラバーヘルメットストラップ幅(mm)58ブラック高さ(mm)47質量(g)92奥行(mm)34電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)2052018年トラスコ掲載ページ7 1086最大点灯時間150時間ETL規格Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &G
LEDヘッドライト Sync プリンストンLEDヘッドライト Syncプリンストン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LED幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1088最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト Sync インダストリアル プリンストンLEDヘッドライト Sync インダストリアルプリンストン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
省エネモード、スポットモード、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドロー、レッドモードの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LEDトラスコ品番819-3152セット内容ヘルメットアタッチメントユニット幅(mm)51グレー高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1088最大点灯時間150時間
LEDヘッドライト REMIX プラス プリンストンLEDヘッドライト REMIX プラスプリンストン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
電球の種類LED幅(mm)57高さ(mm)33質量(g)155奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(4個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×4本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)1652018年トラスコ掲載ページ7 1087最大点灯時間100時間
LEDヘッドライト REMIXPRO RGI プリンストンLEDヘッドライト REMIXPRO RGIプリンストン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
電球の種類LED質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1087
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RGI プリンストンLEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RGIプリンストン(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI プリンストンLEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBIプリンストン
9,798税込10,778
1個
欠品中
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088
LEDヘッドライト QUAD プリンストンLEDヘッドライト QUADプリンストン
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LEDトラスコ品番819-3148幅(mm)60ブラック高さ(mm)47質量(g)96奥行(mm)38電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084最大点灯時間108時間
LEDヘッドライト EOS セカンド プリンストンLEDヘッドライト EOS セカンドプリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED仕様UL規格適合品幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)105奥行(mm)44電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D電源タイプ電池式明るさ(Lm)1052018年トラスコ掲載ページ7 1085最大点灯時間121
LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS プリンストンLEDヘッドライト EOS セカンド MPLSプリンストン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)61高さ(mm)47質量(g)103奥行(mm)44電源単4アルカリ/リチウム乾電池保護等級IPX7光源使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)60照射距離(m)482018年トラスコ掲載ページ7 1085連続点灯時間(時間)108最大点灯時間108時間
CHARGE RGI プリンストンCHARGE RGIプリンストン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
電源タイプ充電式セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル質量(g)47関連資料(2.4MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1089
CHARGE RBI プリンストンCHARGE RBIプリンストン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
電源タイプ充電式セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル、単3リチウム電池×1本質量(g)47関連資料(2.4MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1089
LEDライトTorrent LED プリンストンLEDライトTorrent LEDプリンストン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単3形乾電池(8個)付属全長(mm)165仕様100m防水質量(g)365保護等級IPX8外径(mm)44明るさ(Lm)3302018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間30時間
LEDライトTac 2 プリンストンLEDライトTac 2プリンストン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)114質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間