オフィス家具/照明/清掃用品 :「ネジ止め」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-A200A2 LED防犯センサーライト オーム電機 動画あり
強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g)約750(電源コード含む) 外形寸法(mm)180×130×170(本体のみ) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)20 1.0以下(待機時) 全光束(Lm)2000 センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 光源LED(昼光色) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所屋外 取扱説明書(3.53MB) 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) 付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz) センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105° 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 電球の種類昼光色LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LS-A100A1 LED防犯センサーライト オーム電機 動画あり
強力な明るさ、1000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(電源コード含む) 外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)10 1.0以下(待機時) 全光束(Lm)1000 センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 光源LED(昼光色) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所屋外 取扱説明書(3.53MB) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約380(本体のみ) 電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)650 センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 保護等級IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 光源色昼光色 電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード 取扱説明書(3.36MB) 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷