オフィス家具/照明/清掃用品 :「レフランプ」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.2 全長(mm)100 質量(g)約71 定格電流(A)0.11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)62 設置場所屋内 配光角度(°)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 設置場所屋内 配光角度(°)140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ50形 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)75 質量(g)約38 定格電流(A)0.07 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 設置場所屋内 配光角度(°)150
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)9.6 全長(mm)124 質量(g)109 外径(Φmm)80 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.16 使用場所屋内 配光角度(°)約140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)100 形式RF110V100W 定格寿命(時間)3000 ガラス球形状RF80
1個
679 税込747
欠品中

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)60 形式RF110V60W 定格寿命(時間)3000 ガラス球形状RF62
1個
599 税込659
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-50W 全高(mm)75 直径(mm)50 ガラス色フロスト
1個
499 税込549
当日出荷

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-50 定格100/110V-45W 全高(mm)75 直径(mm)50 ガラス色フロスト
1個
739 税込813
当日出荷

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
口金E17 長さ(mm)68 形状R-45 定格100/110V-22W 直径(mm)45
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格100/110V-22W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
599 税込659
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 全長(mm)68 定格110V-10W 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
489 税込538
8日以内出荷

従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)40 形式RF110V40W 定格寿命(時間)3000 ガラス球形状RF62
1個
629 税込692
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-40W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
419 税込461
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-30 全長(mm)40 クリア 定格110V-15W 直径(mm)30
1個
579 税込637
3日以内出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-45 定格110V-30W 全高(mm)68 直径(mm)45 ガラス色フロスト
1個
419 税込461
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状R-40 全長(mm)62 定格110V-7.5W 直径(mm)40 ガラス色フロスト
1個
489 税込538
3日以内出荷