オフィス家具/照明/清掃用品 :「冷風 ファン」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇。取り外し可能なキャスター付き台座。切タイマー(1/2/4時間)、風量切り替え3段階、外せる水タンク、着脱式フィルター、キャスター付き、オートルーバースイング機能搭載
用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 移動式クーラー 質量(kg)4.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年間 水タンク容量(L)約2.5(有効水量1.9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5 操作方法リモコン、本体マイコンスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/約1.1円 切タイマー1/2/4時間
1台
12,980 税込14,278
欠品中

クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。切タイマー(1-8時間)、左右首振り、外せる水タンク、風量切り替え5段階、リモコン付き(フルリモコン)
用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー 仕様左右首振り 質量(kg)5.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)35/42 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103 1時間あたりの電気代目安(円)約1.1円/約1.3円 切タイマー1~8時間
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

YBF-B40 ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 動画あり
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風 質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時) 消費電力(W)18 出力USB Type-A:DC5V/1A、USB Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応) 電源ACアダプター(別売):入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) / 専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池):定格 DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)40 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時) 風量調整
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷